10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど 主な用途木工 使用場所屋内 粘度【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)20/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20% 硬化時間(分)(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90 指触乾燥時間(分)(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)65~110
1缶(4L)
6,998 税込7,698
当日出荷

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど 主な用途木工 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液 粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120% 硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2 指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)65~110
1缶(4L)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニオンペイントEGウレタン 薄め液
仕様89ラインシリーズEGバリューウレタン希釈剤 タイプ硬化剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

ウレタンフロアーFは、肉持ち性や光沢性に優れた、一液性で塗装作業が良好です。 体育館・講堂・一般住宅の床面に最適な塗料です。
用途屋内木部全般、建築内装床面など クリヤー 粘度【シンナー希釈】(10℃)30/10%、20/20%、18/30%、(20℃)18/10%、14/20%、13/30%、(30℃)15/10%、12/20%、11/30% 主な用途床、屋内木部 硬化時間(時間)(10℃)10、(20℃)6、(30℃)5 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)90~110
1缶(4L)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 粘度【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)16/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20% 硬化時間(分)(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90 主な用途木工 指触乾燥時間(分)(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)65~110
1缶(4L)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど 主な用途木工 使用場所屋内 仕様91シリーズEGラッカー希釈剤 種類バージン品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液 粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120% 硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2 主な用途木工 指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)65~110
1缶(4L)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ユニオンペイントAF EGラッカーサンジング
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液 タイプ7分艶消 粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120% 硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2 主な用途木工 指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)65~110
1缶(4L)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 粘度【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)16/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20% 硬化時間(分)(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90 主な用途木工 指触乾燥時間(分)(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)65~110
1缶(4L)
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)