カテゴリ

  • 塗料(10)
絞り込み
ブランド
  • ユニオンペイント
  • モノタロウ(13)
  • アズワン(12)
  • アサヒペン(11)
  • 好川産業(9)
  • BeHAUS(4)
  • ケニス(2)
  • シグマアルドリッチ(1)
  • 瑞穂化成工業(7)
  • インダストリーコーワ(4)
  • BP(3)
  • モリドライブ(8)
  • PROST's(50)
  • ケミカル山本(47)
  • 大阪塗料工業(41)
  • ニッぺ(日本ペイント)(39)
  • DNT(大日本塗料)(36)
  • TRUSCO(30)
  • カストロール(27)
  • ミヤキ(27)
  • 和信化学工業(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4l 缶」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンフロアーF ユニオンペイントウレタンフロアーFユニオンペイント(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)
3日以内出荷から7日以内出荷
ウレタンフロアーFは、肉持ち性や光沢性に優れた、一液性で塗装作業が良好です。 体育館・講堂・一般住宅の床面に最適な塗料です。
用途屋内木部全般、建築内装床面などクリヤー粘度【シンナー希釈】(10℃)30/10%、20/20%、18/30%、(20℃)18/10%、14/20%、13/30%、(30℃)15/10%、12/20%、11/30%主な用途床、屋内木部硬化時間(時間)(10℃)10、(20℃)6、(30℃)5危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)90~110
EGウレタン 薄め液 ユニオンペイントEGウレタン 薄め液ユニオンペイント
3,998税込4,398
1缶(4L)
8日以内出荷
仕様89ラインシリーズEGバリューウレタン希釈剤タイプ硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
EGバリューウレタンサンジング ユニオンペイントEGバリューウレタンサンジングユニオンペイント
4,898税込5,388特価
1缶(4L)
当日出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど主な用途木工危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
EGバリューウレタンフラット ユニオンペイントEGバリューウレタンフラットユニオンペイント
5,998税込6,598
1缶(4L)
7日以内出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなどクリヤー粘度【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)16/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20%硬化時間(分)(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90主な用途木工指触乾燥時間(分)(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110
EGバリューウレタンクリヤー ユニオンペイントEGバリューウレタンクリヤーユニオンペイント
5,998税込6,598
1缶(4L)
3日以内出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなどクリヤー粘度【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)16/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20%硬化時間(分)(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90主な用途木工指触乾燥時間(分)(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110
EGバリューウレタン 硬化剤 ユニオンペイントEGバリューウレタン 硬化剤ユニオンペイント(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4L)
当日出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど主な用途木工使用場所屋内粘度【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)20/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20%硬化時間(分)(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90指触乾燥時間(分)(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110
AF EGラッカーうすめ液 ユニオンペイントAF EGラッカーうすめ液ユニオンペイント(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1缶(4L)
7日以内出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど主な用途木工使用場所屋内仕様91シリーズEGラッカー希釈剤種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
AF EGラッカーサンジング ユニオンペイントAF EGラッカーサンジングユニオンペイント
5,598税込6,158
1缶(4L)
7日以内出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなどクリヤー仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液タイプ7分艶消粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120%硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2主な用途木工指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110
AFEGラッカーフラット ユニオンペイントAFEGラッカーフラットユニオンペイント(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)
3日以内出荷から7日以内出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなどクリヤー仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120%硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110
AFEGラッカークリヤー ユニオンペイントAFEGラッカークリヤーユニオンペイント(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)
7日以内出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなどクリヤー仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120%硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2主な用途木工指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110