ストレートAirTAC(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い
ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
異径ユニオンストレートAirTAC(2件のレビュー)当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
エルボAirTAC(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
フットバルブ 3F / 3FMシリーズAirTAC(5件のレビュー)当日出荷
直動常時閉。
ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック
ロック付きが選択可能
安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート作動方式直動型ノーマルクローズ使用圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70ポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
メスストレートAirTAC(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートユニオンAirTAC(2件のレビュー)当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンワイAirTAC(1件のレビュー)当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズAirTAC当日出荷から14日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
調整レバーは脱落防止構造となっています。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
ミニサイレンサー BSLMシリーズAirTAC(3件のレビュー)当日出荷
消音性能が優れています。
装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。
スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
サイレンサ小型焼結金属サイレンサーRoHS指令(10物質対応)対応
補助機器(サイレンサー)-PALシリーズAirTAC(4件のレビュー)当日出荷
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。
ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R材質(本体)プラスチック消音効果(dB)25タイプ樹脂サイレンサー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
薄型シリンダAirTAC当日出荷から23日以内出荷
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
ユニオンティAirTAC当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー BSLシリーズAirTAC(4件のレビュー)当日出荷
消音性能が優れています。
装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。
スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
メスエルボAirTAC(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
ユニオンエルボAirTAC(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ 4HVシリーズAirTAC(3件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
正確な定位、操作性向上
大きな有効流通面積、低圧力損失。
パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック無RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 4VシリーズAirTAC当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応