絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
266件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔壁ユニオン AirTAC

    隔壁ユニオン

    AirTAC
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルバルブ M5シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M5シリーズ

    AirTAC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
  • スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ AirTAC

    スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガ弁 PHVシリーズ AirTAC

    フィンガ弁 PHVシリーズ

    AirTAC
    429税込472
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調節でき、メンテナンスも容易。 .切り替え機敏、流量大。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ユニオンテイ AirTAC

    異径ユニオンテイ

    AirTAC
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格異径ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルエルボ AirTAC

    ユニバーサルエルボ

    AirTAC
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 駆動補助(ロッド先端金具)フローティングジョイント AirTAC

    駆動補助(ロッド先端金具)フローティングジョイント

    AirTAC
    459税込505
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付金具フローティンジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計(標準取付形) GSシリーズ AirTAC

    圧力計(標準取付形) GSシリーズ

    AirTAC(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    鋭敏な反応、低感知圧力 視認性が良く、多様な圧力単位が選択可能。 多様な取付方法、各種取付金具が選定可能 複数の配管接続口径が選択可能。
    取付方式標準取付型表示単位MPaRoHS指令(10物質対応)対応最大表示圧力1.0MPa
  • 異径ユニオンテイ AirTAC

    異径ユニオンテイ

    AirTAC
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格異径ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング AirTAC

    ブッシング

    AirTAC(4件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    使用温度範囲(℃)0~150規格オス&メスソケット最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリクランプシリンダ AirTAC

    ロータリクランプシリンダ

    AirTAC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
    使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 磁気式センサ CMSシリーズ AirTAC

    磁気式センサ CMSシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類有接点(磁気式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルメタル隔壁ユニオン AirTAC

    フルメタル隔壁ユニオン

    AirTAC
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
    規格フルメタル隔壁ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ AirTAC

    デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ

    AirTAC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    配管形式PT 1/8・M5メネジ種類(電気接続)DIN形ターミナル使用流体非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルユニバーサルエルボ AirTAC

    ダブルユニバーサルエルボ

    AirTAC
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ダブルユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルバルブ M3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形)  ACJシリーズ AirTAC

    ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形) ACJシリーズ

    AirTAC
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
    RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)4
  • スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ

    AirTAC
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子式センサ DMSシリーズ AirTAC

    電子式センサ DMSシリーズ

    AirTAC
    639税込703
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類無接点(電子式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二山ナックルジョイント AirTAC

    二山ナックルジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付金具(取付)二山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレート(ミニ) AirTAC

    ストレート(ミニ)

    AirTAC(1件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ミニストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルサイレンサー BESLシリーズ AirTAC

    スロットルサイレンサー BESLシリーズ

    AirTAC
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサー付き排気絞り弁
  • ティ AirTAC

    ティ

    AirTAC
    109税込120
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ニップル AirTAC

    六角ニップル

    AirTAC(1件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    使用温度範囲(℃)0~150規格デュアルオネジストレートジョイント最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットバルブ 4Fシリーズ AirTAC

    フットバルブ 4Fシリーズ

    AirTAC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
    材質アルミ合金接続口径1/4”シリーズ標準型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置5ポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC

    両ロッドシリンダ TRシリーズ

    AirTAC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • ステンレスミニシリンダ AirTAC

    ステンレスミニシリンダ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードタイプリニアガイド AirTAC

    スタンダードタイプリニアガイド

    AirTAC
    2,798税込3,078
    1個
    16日以内出荷
    精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
  • 六角ソケット AirTAC

    六角ソケット

    AirTAC(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリテーブル HRQシリーズ AirTAC

    ロータリテーブル HRQシリーズ

    AirTAC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ラック&ピニオンの構造、運動が安定 ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。 テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。 テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利 本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。 ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。 ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。
    種類ロータリーシリンダ作動方式ダブルピストンラック&ピニオン式複動式使用流体空気本体形状テーブル形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型シリンダ用センサースイッチ取付金具 AirTAC

    丸型シリンダ用センサースイッチ取付金具

    AirTAC
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合PB/PBR・MI・MF・MG・MA/MACRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスサイレンサー BSL-Sシリーズ AirTAC

    ステンレスサイレンサー BSL-Sシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ステンレス304素材製品、禁銅環境に適している。 消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準シリンダ JSIシリーズ(金具) AirTAC

    標準シリンダ JSIシリーズ(金具)

    AirTAC
    199税込219
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス AirTAC

    クロス

    AirTAC(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は、安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は、接合剤が添付されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格クロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリクランプシリンダ AirTAC

    ロータリクランプシリンダ

    AirTAC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ AirTAC

    ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ

    AirTAC
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアオペレートバルブ 3Aシリーズ AirTAC

    エアオペレートバルブ 3Aシリーズ

    AirTAC
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷
    仕様ノーマルクローズ接続口径1/8”使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)12制御方式2位置シングルエアオペレート作動方式外部エアオペレート使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • PUチューブ AirTAC

    PUチューブ

    AirTAC
    559税込615
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS対応 高弾性:狭い空間での配管が可能 可塑性向上 耐摩耗性向上:摩耗環境に適用 低気体浸透性:漏れと汚染の問題を減少 低圧縮性、抗溶解性向上 広抵抗性:化学物、水、燃料、油と細菌に一定の抵抗力がある。
    材質(チューブ)PURoHS指令(10物質対応)対応特性高弾性、可塑性、耐摩耗、低気体浸透性、低圧縮性、抗溶解性、広抵抗性
  • ブランチティ AirTAC

    ブランチティ

    AirTAC
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ブランチティーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランチ AirTAC

    ブランチ

    AirTAC
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ブランチワイRoHS指令(10物質対応)対応