絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
267件中 241~267件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ

    AirTAC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    4日以内出荷
    クロスローラーガイドを採用。
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • ステンレスミニシリンダ MFシリーズ(金具) AirTAC

    ステンレスミニシリンダ MFシリーズ(金具)

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径クロス AirTAC

    異径クロス

    AirTAC
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    規格異径クロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルメタルメスストレート AirTAC

    フルメタルメスストレート

    AirTAC
    ¥159~税込¥175~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナットストレート AirTAC

    ロックナットストレート

    AirTAC
    ¥62~税込¥68~
    1個
    4日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
    規格ロックナットストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ

    AirTAC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
    作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ AirTAC

    エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ

    AirTAC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付方式標準形作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • パネルマウントシリンダ AirTAC

    パネルマウントシリンダ

    AirTAC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ AirTAC

    パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ

    AirTAC
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスミニシリンダ MGシリーズ AirTAC

    ステンレスミニシリンダ MGシリーズ

    AirTAC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    16日以内出荷
    JIS標準 ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクトサイズながら、油の保存が可能 前後のカバーには固定式のラバークッションがあり、方向変換時のシリンダに対する衝撃を軽減 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 シリンダは高精度のステンレス鋼管を使っているので、高強度で、耐腐食性があります シリンダ取付時使う付属品が複数種類あるので、選択可能です。
    使用ピストン速度(mm/s)30~800使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ

    AirTAC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    16日以内出荷
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ

    AirTAC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ストローク(mm)30クッション引き側にアジャストボルト付き使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 薄型シリンダ ACQシリーズ 大口径タイプ AirTAC

    薄型シリンダ ACQシリーズ 大口径タイプ

    AirTAC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    16日以内出荷
    JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
    種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有ロッド先端ねじオネジ
  • スタンダードタイプリニアガイド AirTAC

    スタンダードタイプリニアガイド

    AirTAC
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    16日以内出荷
    仕様ブロック:ロングタイプ、縁端距離(mm):20、与圧コード:無与圧高さ(mm)組付時:40ブロック数1精度等級並級穴ピッチ(mm)60レール長さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応ニップル給油:M6ブロックタイプスクエア型レール幅(mm)25
  • ステンレスミニシリンダMSF25X25-U AirTAC

    ステンレスミニシリンダMSF25X25-U

    AirTAC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)25使用ピストン速度(mm/s)30~800使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式単動押出形使用流体空気内径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無無ヘッドカバーショートヘッド形
  • 調質機器GPR30008-M AirTAC

    調質機器GPR30008-M

    AirTAC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    高精度圧力制御、 応答速度が鋭敏。圧力特性と流量特性が優れている。取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方式が可能。 また、 GFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能。高圧型のほか、 中圧型と低圧型が選択可能。
    質量(g)336種類中圧型(0.01~0.4MPa)使用圧力(MPa)【低圧型】0.005~0.2【中圧型】0.01~0.4【高圧型】0.01~0.8ブラケット有り感度≦0.2%F.S.空気消費量(L/min)≦4使用流体空気繰返し性≦±0.5%F.S.表示単位【圧力計】MPa&psi周囲温度(℃)-20~70配管接続口径(PT)1/4”RoHS指令(10物質対応)対応圧力計有り入力圧力(MPa)1
  • HFCQ40V用アタッチメント AirTAC

    HFCQ40V用アタッチメント

    AirTAC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    16日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応センタプッシャバネ式
  • HFCQ32E用アタッチメント AirTAC

    HFCQ32E用アタッチメント

    AirTAC
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    16日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応センタプッシャシリンダ式
  • HFCQ32V用アタッチメント AirTAC

    HFCQ32V用アタッチメント

    AirTAC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    16日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応センタプッシャバネ式
  • HFCQ50V用アタッチメント AirTAC

    HFCQ50V用アタッチメント

    AirTAC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    16日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応センタプッシャバネ式
  • HFCQ63V用アタッチメント AirTAC

    HFCQ63V用アタッチメント

    AirTAC
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    16日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応センタプッシャバネ式
  • HFCQ50E用アタッチメント AirTAC

    HFCQ50E用アタッチメント

    AirTAC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    16日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応センタプッシャシリンダ式
  • HFCQ63E用アタッチメント AirTAC

    HFCQ63E用アタッチメント

    AirTAC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    16日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応センタプッシャシリンダ式
  • HFCQ40E用アタッチメント AirTAC

    HFCQ40E用アタッチメント

    AirTAC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    16日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応センタプッシャシリンダ式
  • マスキングプレート AirTAC

    マスキングプレート

    AirTAC
    ¥42税込¥46
    1個
    4日以内出荷
    ブランキングプレートとネジのセット
    仕様電磁弁4V100シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ(金具) AirTAC

    スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ(金具)

    AirTAC
    ¥559~税込¥615~
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応