絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
268件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X30-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT10X30-SAirTAC
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)14
エアハンド(ロングストローク)HFSKL25F AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL25FAirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
中空エアハンドHFCQ32V AirTAC中空エアハンドHFCQ32VAirTAC
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式
エアハンド(ロングストローク)HFKL25F AirTACエアハンド(ロングストローク)HFKL25FAirTAC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
エアハンド(ロングストローク)HFSKL20N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL20NAirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
薄型エアハンドHFD20X80 AirTAC薄型エアハンドHFD20X80AirTAC
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
中空エアハンドHFCQ40E AirTAC中空エアハンドHFCQ40EAirTAC
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャシリンダ式
ワイドタイプの平行グリッパHFT16X80-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT16X80-SAirTAC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
エアハンド(ロングストローク)HFTKL10N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL10NAirTAC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
ワイドタイプの平行グリッパHFT16X30-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT16X30-SAirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
薄型エアハンドHFD16X30 AirTAC薄型エアハンドHFD16X30AirTAC
18,900税込20,790
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(ロングストローク)HFSKL20F AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL20FAirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
エアハンド(ロングストローク)HFTKL25 AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL25AirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL20B AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL20BAirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ側面取付形
エアハンド(ロングストローク)HFSKL25N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL25NAirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
薄型エアハンドHFD8X8 AirTAC薄型エアハンドHFD8X8AirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(ロングストローク)HFSKL25B AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL25BAirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ側面取付形
中空エアハンドHFCQ25 AirTAC中空エアハンドHFCQ25AirTAC
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(ロングストローク)HFSKL20 AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL20AirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
エアハンド(ロングストローク)HFSKL10B AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL10BAirTAC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ側面取付形
薄型エアハンドHFD25X80 AirTAC薄型エアハンドHFD25X80AirTAC
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(ロングストローク)HFKL10 AirTACエアハンド(ロングストローク)HFKL10AirTAC
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
ワイドタイプの平行グリッパHFT16X40-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT16X40-SAirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
薄型エアハンドHFD16X15 AirTAC薄型エアハンドHFD16X15AirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)15使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(ロングストローク)HFTKL25N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL25NAirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP32 AirTAC平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP32AirTAC
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
薄型シリンダ SDAシリーズ AirTAC薄型シリンダ SDAシリーズAirTAC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ロッド先端ねじメネジ
電磁弁 4Mシリーズ AirTAC電磁弁 4MシリーズAirTAC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナルシリーズ4M300使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)25制御方式2位置シングル周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバブル 2Pシリーズ AirTACソレノイドバブル 2PシリーズAirTAC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
仕様ノーマルクローズリード線取出方法グロメット口径(Φmm)2.5使用流体空気、水、油流体粘度(cSt)20以下Cv値0.23切換位置区分2位置2ポートRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G
調質機器 GAシリーズ ルブリケータ AirTAC調質機器 GAシリーズ ルブリケータAirTAC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 作動性向上、優れた圧力特性 大容量 ブラケットが選択可能
ブラケット設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
調質機器 GAシリーズ モジュラF.R.L GAFCシリーズ AirTAC調質機器 GAシリーズ モジュラF.R.L GAFCシリーズAirTAC
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
ブラケットが付き、取付が便利 作動性向上、優れた圧力特性 優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 多様なバリエーション
種類標準型ろ過精度(μm)40設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレンチェックバルブRoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
マグネット式ロッドシリンダRMSシリーズ用取付金具 AirTACマグネット式ロッドシリンダRMSシリーズ用取付金具AirTAC
249税込274
1個
4日以内出荷
内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ブランチトリプル PKDシリーズ AirTACブランチトリプル PKDシリーズAirTAC
229税込252
1個
4日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
グレー規格ブランチトリプルRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルバルブ S3シリーズ AirTACメカニカルバルブ S3シリーズAirTAC
929税込1,022
1個
4日以内出荷
規格ローラレバーポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気配管接続口径M5切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
調整機器GAシリーズ用スペーサ AirTAC調整機器GAシリーズ用スペーサAirTAC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
シリーズ600シリーズスペーサー配管接続口径3/4”RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTACステンレススピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズAirTAC
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
材質SUS304グレー規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウト接続ねじ1/8”ポート径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススピードコントローラーミニ メーターアウト PTLシリーズ AirTACステンレススピードコントローラーミニ メーターアウト PTLシリーズAirTAC
999税込1,099
1個
4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
材質SUS304グレー規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウト接続ねじM5X0.8ポート径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付 AirTAC薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付AirTAC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。 シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。 シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。 コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。 シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。 デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。
シリンダ内径(Φmm)32使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ステンレスストレート AirTACステンレスストレートAirTAC
279税込307
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
本体材質はステンレス304で、禁銅仕様に適用。 型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の接着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は、安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
材質SUS304グレー規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズAirTAC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
クロスローラーガイドを採用。
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無