1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ノーマルクローズ 接続口径1/8” 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 有効断面積(mm2)12 制御方式2位置シングルエアオペレート 作動方式外部エアオペレート 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 Cv値0.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
当日出荷