16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御直動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ノーマルオープン
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御直動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
929 税込1,022
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用流体空気
1個
特価
849 税込934
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 ロッド先端ねじオネジ
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

JIS標準に準拠する 四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。 複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。 シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる 内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。 位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。 ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。 シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。 シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。 コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。 シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。 デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。
シリンダ内径(Φmm)32 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 作動方式複動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)