使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線取出方法DIN形ターミナル
シリーズ4M300
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
有効断面積(mm2)25
制御方式2位置シングル
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
Cv値1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。
内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
作動方式パイロット形
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
個別配線マニホールドを採用、省スペースでアクセサリーの購入数を削減可能
統一的に一次エアーと排気が可能、配線による故障の原因を探しやすい
自由にバルブの連続数調整が可能
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類PT
仕様ノーマルクローズ
リード線取出方法DIN形ターミナル
電圧(V)DC24
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。
内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
作動方式パイロット形
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。
内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
作動方式パイロット形
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類PT
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
ブランキングプレートとネジのセット
仕様電磁弁4V100シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42
税込¥46
4日以内出荷
ブランキングプレートとネジのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード