1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

関連カテゴリ