カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • CKD(3)
  • バンドー化学(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • カネミツ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • ELPA(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • ワルター(1)
  • DiodesZetex(1)
  • Sensata / Crydom(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v530」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁7V0500シリーズ AirTAC電磁弁7V0500シリーズAirTAC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から16日以内出荷
コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
35v5w特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 35v5w