エルボ(ミニ)AirTAC当日出荷から13日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い
ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズAirTAC(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。
調整が早くて便利、精度も高い
流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラーミニ メーターイン PTLミニシリーズAirTAC(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。
調整が早くて便利、精度も高い
流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応