カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • ファーステック(18)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(12)
  • オザック精工(8)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • エスコ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • TULALA(ツララ)(5)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • マサル工業(3)
  • カナレ電気(3)
  • ALPINE(3)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(3)
  • SMC(2)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-16」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドタイプの平行グリッパHFT16X40-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT16X40-SAirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
ワイドタイプの平行グリッパHFT16X60-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT16X60-SAirTAC
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
ワイドタイプの平行グリッパHFT16X30-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT16X30-SAirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
ワイドタイプの平行グリッパHFT16X80-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT16X80-SAirTAC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45