カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • モノタロウ(8)
  • HEIKO(1,525)
  • SMC(1,230)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • エスコ(171)
  • 大阪魂(113)
  • 近藤製作所(107)
  • イスカル(91)
  • ニッセイ(86)
  • タンガロイ(78)
  • New-Era(ニューエラー)(62)
  • シグマー技研(48)
  • 三菱マテリアル(47)
  • CKD(39)
  • OSG(オーエスジー)(36)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(36)
  • 住友電工ハードメタル(29)
  • 三菱電機(27)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(113)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「heiko」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X20-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT10X20-SAirTAC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)14
エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズAirTAC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形) HFCシリーズAirTAC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズAirTAC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
クロスローラーガイドを採用。
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(ロングストローク)HFTKL25F AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL25FAirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
薄型エアハンドHFD12X25 AirTAC薄型エアハンドHFD12X25AirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)25使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ワイドタイプの平行グリッパHFT20X100-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT20X100-SAirTAC
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)74
ワイドタイプの平行グリッパHFT25X100-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT25X100-SAirTAC
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)131
エアハンド(ロングストローク)HFKL10N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFKL10NAirTAC
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
薄型エアハンドHFD25X40 AirTAC薄型エアハンドHFD25X40AirTAC
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(ロングストローク)HFSKL10N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL10NAirTAC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
エアハンド(ロングストローク)HFKL25N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFKL25NAirTAC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
ワイドタイプの平行グリッパHFT20X60-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT20X60-SAirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)74
エアハンド(ロングストローク)HFSKL16F AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL16FAirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
薄型エアハンドHFD20X20 AirTAC薄型エアハンドHFD20X20AirTAC
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
薄型エアハンドHFD8X15 AirTAC薄型エアハンドHFD8X15AirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)15使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
薄型エアハンドHFD16X60 AirTAC薄型エアハンドHFD16X60AirTAC
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(ロングストローク)HFTKL20N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL20NAirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
中空エアハンドHFCQ40V AirTAC中空エアハンドHFCQ40VAirTAC
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式
中空エアハンドHFCQ40 AirTAC中空エアハンドHFCQ40AirTAC
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
中空エアハンドHFCQ50E AirTAC中空エアハンドHFCQ50EAirTAC
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャシリンダ式
エアハンド(ロングストローク)HFKL16N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFKL16NAirTAC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X30-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT10X30-SAirTAC
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)14
ワイドタイプの平行グリッパHFT16X80-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT16X80-SAirTAC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
エアハンド(ロングストローク)HFSKL20F AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL20FAirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
エアハンド(ロングストローク)HFTKL25 AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL25AirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL20B AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL20BAirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ側面取付形
エアハンド(ロングストローク)HFSKL25N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL25NAirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
エアハンド(ロングストローク)HFSKL25B AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL25BAirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ側面取付形
エアハンド(ロングストローク)HFKL10 AirTACエアハンド(ロングストローク)HFKL10AirTAC
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ AirTACエアハンド(機械式平行形) HFPシリーズAirTAC
5,598税込6,158
1個
16日以内出荷
作動方式複動式取付方式標準形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(ロングストローク)HFTKL16N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL16NAirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP25 AirTAC平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP25AirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL10F AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL10FAirTAC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
中空エアハンドHFCQ63V AirTAC中空エアハンドHFCQ63VAirTAC
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式
中空エアハンドHFCQ32 AirTAC中空エアハンドHFCQ32AirTAC
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ワイドタイプの平行グリッパHFT25X60-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT25X60-SAirTAC
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)131
エアハンド(ロングストローク)HFKL16 AirTACエアハンド(ロングストローク)HFKL16AirTAC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
薄型エアハンドHFD8X30 AirTAC薄型エアハンドHFD8X30AirTAC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ワイドタイプの平行グリッパHFT32X150-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT32X150-SAirTAC
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)150使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)228