カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(572)
  • Panasonic(パナソニック)(339)
  • 岩崎電気(212)
  • Flash Forge(168)
  • ODELIC(オーデリック)(157)
  • ダイヤトレンド(137)
  • メディアカバーマーケット(134)
  • 三菱電機(96)
  • イスカル(91)
  • エスコ(90)
  • Hongfa(ホンファ)(90)
  • コクヨ(75)
  • DXアンテナ(61)
  • MSTコーポレーション(59)
  • CKD(58)
  • サン電子(58)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(56)
  • 弁慶(本間冬治工業)(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf」の検索結果

関連キーワード
116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ AirTAC

    エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ

    AirTAC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付方式標準形作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ AirTAC

    エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ

    AirTAC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ

    AirTAC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
    作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL16 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL16

    AirTAC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
  • メスユニバーサルエルボ AirTAC

    メスユニバーサルエルボ

    AirTAC
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアハンド(Y形) HFYシリーズ AirTAC

    エアハンド(Y形) HFYシリーズ

    AirTAC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ

    AirTAC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無有
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT10X20-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT10X20-S

    AirTAC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)14
  • エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ

    AirTAC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    4日以内出荷
    クロスローラーガイドを採用。
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT10X60-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT10X60-S

    AirTAC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)14
  • 中空エアハンドHFCQ32 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ32

    AirTAC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 中空エアハンドHFCQ63 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ63

    AirTAC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL25 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL25

    AirTAC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
  • 平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP25 AirTAC

    平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP25

    AirTAC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
  • 中空エアハンドHFCQ40 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ40

    AirTAC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL10 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL10

    AirTAC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
  • 中空エアハンドHFCQ20 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ20

    AirTAC
    ¥18,880税込¥20,768
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 中空エアハンドHFCQ25 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ25

    AirTAC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL20 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL20

    AirTAC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
  • 平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP16 AirTAC

    平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP16

    AirTAC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
  • 中空エアハンドHFCQ63V AirTAC

    中空エアハンドHFCQ63V

    AirTAC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有センタプッシャバネ式
  • 薄型エアハンドHFD8X30 AirTAC

    薄型エアハンドHFD8X30

    AirTAC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 中空エアハンドHFCQ32E AirTAC

    中空エアハンドHFCQ32E

    AirTAC
    ¥27,880税込¥30,668
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有センタプッシャシリンダ式
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL16B AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL16B

    AirTAC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ側面取付形
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL20 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL20

    AirTAC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL10 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL10

    AirTAC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL16 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL16

    AirTAC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL10F AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL10F

    AirTAC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL20F AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL20F

    AirTAC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
  • 薄型エアハンドHFD8X15 AirTAC

    薄型エアハンドHFD8X15

    AirTAC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)15使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 中空エアハンドHFCQ40V AirTAC

    中空エアハンドHFCQ40V

    AirTAC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有センタプッシャバネ式
  • 中空エアハンドHFCQ50E AirTAC

    中空エアハンドHFCQ50E

    AirTAC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有センタプッシャシリンダ式
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL10N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL10N

    AirTAC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL25N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL25N

    AirTAC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL16N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL16N

    AirTAC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL25 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL25

    AirTAC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
  • 中空エアハンドHFCQ16 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ16

    AirTAC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 中空エアハンドHFCQ50 AirTAC

    中空エアハンドHFCQ50

    AirTAC
    ¥27,880税込¥30,668
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 薄型エアハンドHFD8X8 AirTAC

    薄型エアハンドHFD8X8

    AirTAC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP20 AirTAC

    平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP20

    AirTAC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形