コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。
付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル
質量(g)約63/キャップ装着時:約81
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
コード長さ(m)約1
最高使用温度(℃)190
プレート幅(mm)約13
電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A
大人気モバイルヘアアイロンにラウンドコームをプラス。毛先のカールスタイルがもっと簡単スムーズに。。ラウンドコーム。プレート外側のラウンドコームが髪の流れをリードし、前髪はもちろんサイドやえり足などの細かなアレンジもカンタンに。。キャップ付き。使用後すぐに収納できる便利なキャップ付き。。最高温度 約190℃。頑固なくせ毛や寝ぐせもしっかりセット。。microUSBケーブル。従来品より深く差し込み接続するため アレンジなどの細かい動作でも microUSB ケーブルが抜けにくい。。充実したセット内容・海外兼用。キャップ・電源プラグ・microUSBケーブルを付属。海外でも使えるので旅行先でも使用可能。
質量(g)キャップあり:約110/キャップなし:約72
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャップあり:約175×29×31 / キャップなし:約170×23×25
電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A max / 出力:DC5V、2.0A
1台
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
シンプル・使いやすさを追求したカーリングアイロン。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
色ブラック
シリーズモッズ・ヘア
消費電力(W)100VAC時:0~260 / 240VAC時:0~930
温度(℃)120~200
コード長さ(m)約1.7
電圧・単相(VAC)100-240
コンパクトカーリングアイロンに、カーリングリブを搭載。さらに使いやすくなって新登場。。カーリングリブ。ほどよくテンションがかかり、ボブやショートでも巻きやすいシリコン製のカーリングリブを搭載。。140/180/200℃、3段階温度調節。髪の状態に合わせて、ダメージレスにも強力セットにも。ひとつのボタンで温度を選択できるシンプル操作。。立ち上がり約30秒。30秒で使えるクイックヒートアップ(※1)。30分後に自動で電源が切れるオートオフ機能も搭載(※2)。※1 100℃到達時点 ※2 電源を入れた時点から。。グロスシャインコーティング。耐久性が高く、髪への摩擦を抑えたプレートを使用。髪にやさしく、しっとりしたツヤのある仕上がりに。。スリムハンドル。小指に向かい細くなるハンドルは手にフィットし、しっかりと握れる。。温度ロック。2 度押しで設定温度をロックし 使用中の誤操作を防ぐ。。グロッシー& コッパー。艶めく質感にコッパーが映える高級感のあるデザイン。。海外兼用・ポーチ付属。海外兼用だから、旅行や出張にも。スマートに収納・持ち運びできるオリジナルポーチ付属。
色ホワイト
シリーズモッズ・ヘア
消費電力(W)100VAC時:0~420 / 240VAC時:0~470
温度(℃)140/180/200
コード長さ(m)約1.7
電圧・単相(VAC)100-240
ナチュラルストレートからカールまで。
1本で使いやすいイージー・カール
がコンパクト・スマートに。
1本でストレート・カール・ウェーブが簡単にノークリップ構造だから巻く方向に悩まない
ダブルヒートシステムで髪に効率よく熱を伝え、クイックセット
髪滑りの良いグロスシャインコーティング
360℃回転コード
世界中どこでも使える海外兼用
オリジナルポーチ付き
消費電力(W)0~300(100V使用時)、0~1050(240V使用時)
電源(V)単相100-240AC
コード長さ(m)1.7
付属品オリジナルポーチ
材質パイプ:アルミニウム、ハウジング:PC
質量(g)約260
最高温度(℃)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×46×296
電源自動OFF約30分後
立ち上がり時間約30秒(100℃時点)
温度設定3段階(140・180・200℃)
ツヤストレートやツヤカールもするっと 簡単ラウンドモデル。。アレンジのしやすいラウンドモデル。ストレートだけでなく、内巻きや外巻き、スパイラル、波ウェーブまで自由自在。。はさみ心地向上。少ない力でも髪をしっかりキャッチ。スムーズな使い心地に。。マイナスイオン搭載。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
質量(g)約332
電源(V)AC100~240
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
消費電力(W)100VAC時:0~250 / 240VAC時:0~1600
温度(℃)120~200
コード長さ(m)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約282×31×36
関連キーワード