スタイリッシュ モバイルヘアアイロンプラスモッズ・ヘア4日以内出荷
大人気モバイルヘアアイロンにラウンドコームをプラス。毛先のカールスタイルがもっと簡単スムーズに。ラウンドコームプレート外側のラウンドコームが髪の流れをリードし、前髪はもちろんサイドやえり足などの細かなアレンジもカンタンに。キャップ付き使用後すぐに収納できる便利なキャップ付き。最高温度 約190℃頑固なくせ毛や寝ぐせもしっかりセット。microUSBケーブル従来品より深く差し込み接続するため アレンジなどの細かい動作でも microUSB ケーブルが抜けにくい。充実したセット内容・海外兼用キャップ・電源プラグ・microUSBケーブルを付属。海外でも使えるので旅行先でも使用可能。
質量(g)キャップあり:約110/キャップなし:約72シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャップあり:約175×29×31 / キャップなし:約170×23×25電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A max / 出力:DC5V、2.0A