絞り込み
ブランド
RICOH(リコー)のロゴ

RICOH(リコー)

RICOH(リコー)のページです。RICOH(リコー)は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在179件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社リコー
所在地〒104-8222 東京都中央区銀座8-13-1
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式リチウムイオンバッテリー RICOH(リコー)充電式リチウムイオンバッテリーRICOH(リコー)(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
純正SGカートリッジ リコー GC41 RICOH(リコー)純正SGカートリッジ リコー GC41RICOH(リコー)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種別純正品適合機種メーカーRICOHエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 035
防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)防水防塵デジタルカメラ WG-80RICOH(リコー)(4件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
純正SP トナーカートリッジ リコー 2300シリーズ RICOH(リコー)純正SP トナーカートリッジ リコー 2300シリーズRICOH(リコー)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーRICOH種別純正適合SP2300L/SP2300SFLエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 132 002
純正SP トナーカートリッジ リコー C200 RICOH(リコー)純正SP トナーカートリッジ リコー C200RICOH(リコー)(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000種別純正品タイプトナーカートリッジC200適合機種メーカーRICOH
純正インクカートリッジ リコー GC43 RICOH(リコー)純正インクカートリッジ リコー GC43RICOH(リコー)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
純正インクカートリッジ
種別純正インクカートリッジエコマーク認定認定対応機種RICOH SG 3300、SG 2300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーリコー/RICOHエコマーク認定番号19 142 035
プロテクタージャケット O-CC1252 RICOH(リコー)プロテクタージャケット O-CC1252RICOH(リコー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種RICOH WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40、WG-40W、WG-30、WG-30W、Optio WG-2、WG-2GPS
カメラ用バッテリー・充電器 RICOH(リコー)カメラ用バッテリー・充電器RICOH(リコー)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
旅行などの旅先で常に携行したい予備バッテリー。カメラ同梱のバッテリーと同等品です。
対応機種GRIII、WG-6、G900
純正IPSiO SG廃インクボックス IC41 RICOH(リコー)純正IPSiO SG廃インクボックス IC41RICOH(リコー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
IPSiO SG廃インクボックス IC41/NO.515819
適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SG 7100/3100/3100SF/2100/2010L、RICOH SG2200/3100KE/3100SF/3120SF/3120B SF/3200-種別純正品サイズ-印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)「はやい」モード/13000
純正 トナーカートリッジ リコー対応 C6000 RICOH(リコー)純正 トナーカートリッジ リコー対応 C6000RICOH(リコー)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
適合機種メーカーRICOH種別純正品
純正インクカートリッジ リコー GC42 RICOH(リコー)純正インクカートリッジ リコー GC42RICOH(リコー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高速&高耐久 用紙対応力 使いやすさ 高画質 使いやすいフロント手差し ネットワーク&セキュリティー 充実のスマートデバイス連携 サステナビリティ
適合機種RICOH SG 5200/5200 フロント手差しモデル種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーRICOHインク顔料インクエコマーク認定番号19 142 035
純正GXカートリッジ リコー GC31 RICOH(リコー)純正GXカートリッジ リコー GC31RICOH(リコー)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合IPSiO GX e7700/e5500/e3300/e2600、RICOH SG5100種別純正品適合機種メーカーリコー(RICOH)
バッテリーチャージャーキット K-BC183J RICOH(リコー)バッテリーチャージャーキット K-BC183JRICOH(リコー)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
D-LI92用バッテリー充電器キット
適合X70、Optio I-10、RZ10/18、WG-1/2/3/4/5GPS、WG-10/20/30/40/50/60/70用
純正トナーカートリッジ リコー  C310H RICOH(リコー)純正トナーカートリッジ リコー C310HRICOH(リコー)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000タイプトナーカートリッジC310
純正トナーカートリッジ リコー  C310 RICOH(リコー)純正トナーカートリッジ リコー C310RICOH(リコー)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合【IPSiO】 SP-C310/SP-C301SF/SP-C320/SP-C241/SP-C241SF/SP-C251SF、【RICOH】SP-C251/SP-C251SF/SP-C341/SP-C342種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2200タイプトナーカートリッジC310
純正トナーカートリッジ リコー P C300 RICOH(リコー)純正トナーカートリッジ リコー P C300RICOH(リコー)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
適合メーカーRICOH種別純正品適合P C301タイプトナーカートリッジ P C300
純正SPトナー リコー 3700 RICOH(リコー)純正SPトナー リコー 3700RICOH(リコー)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーRICOHモノクロトナー種別純正適合SP3700/SP3700SFエコマーク認定認定アズワン品番65-0452-23純正品番513827グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 132 002
純正MPトナーキットリコー C1803 RICOH(リコー)純正MPトナーキットリコー C1803RICOH(リコー)(16件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
適合デジタルフルカラー複合機 MP C1803種別純正品タイプトナーカートリッジC1803適合機種メーカーRICOH
純正IPSiO GX廃インクボックス タイプe5500 RICOH(リコー)純正IPSiO GX廃インクボックス タイプe5500RICOH(リコー)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合IPSiO GX e5500/RICOH SG5100-種別純正品サイズ-適合機種メーカーリコー(RICOH)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)13000アズワン品番65-0376-68
純正SP トナー リコー C740H RICOH(リコー)純正SP トナー リコー C740HRICOH(リコー)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
適合RICOH SP C740種別純正品タイプトナーカートリッジC740適合機種メーカーRICOH
純正トナーカートリッジ リコー対応 RI-TNPC201 RICOH(リコー)純正トナーカートリッジ リコー対応 RI-TNPC201RICOH(リコー)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
適合機種メーカーRICOH種別純正品グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号21 132 004
A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300L RICOH(リコー)A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300LRICOH(リコー)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1式
翌日出荷
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
用紙サイズ【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)/【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ/【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド/【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票幅(mm)370質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)高さ(mm)262奥行(mm)392消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下電源100V±10%、50/60Hz±3Hzエコマーク認定認定倍率25%~400%対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0/【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)メモリー128MB解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)印刷両面印刷:標準印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)使用CPUARM11-350MHz騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)給紙容量【給紙トレイ】300枚/【手差しトレイ】60枚用紙厚(g/m2)【給紙・手差しトレイ】52~162(45~139kg)排紙容量125枚(フェイスダウン A4)紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)出力形式PCL色数1色商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 006
スタンプカートリッジ タイプ1 RICOH(リコー)スタンプカートリッジ タイプ1RICOH(リコー)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(4個)
当日出荷
USBケーブル I-USB157 RICOH(リコー)USBケーブル I-USB157RICOH(リコー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USBケーブル
対応機種WG-30/WG-40/WG-50/WG-60/WG-70
カメラケース RICOH(リコー)カメラケースRICOH(リコー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ベルトループ付きのWGシリーズ用カメラケース。
適合機種WG-5 GPS/WG-4/WG-4 GPS/WG-3/WG-3 GPS/WG-40/WG-40W/WG-50/WG-60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20×150
純正SPトナー リコー 3700H RICOH(リコー)純正SPトナー リコー 3700HRICOH(リコー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーRICOHモノクロトナー大容量種別純正適合SP3700/SP3700SFエコマーク認定認定印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約7000アズワン品番65-0452-24純正品番513826グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 132 002
純正SP トナー リコー C740 RICOH(リコー)純正SP トナー リコー C740RICOH(リコー)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷
適合RICOH SP C740タイプトナーカートリッジC740適合機種メーカーRICOH種別純正品
純正SP ドラムユニット リコー 6400 RICOH(リコー)純正SP ドラムユニット リコー 6400RICOH(リコー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合RICOH SP 6450/6440/6430/6420/6410ブラック種別純正品タイプドラムユニット6400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000
純正インクリボン RICOH(JBAT) 5577-G/C/F/S/Vシリーズ用 RICOH(リコー)純正インクリボン RICOH(JBAT) 5577-G/C/F/S/Vシリーズ用RICOH(リコー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
種別純正適合4713-E01(E02)、4747、5317、5575-H02、5577-G05(G05-W/C05/C02/V02/S02/J02/G02)
純正 ドラムユニット リコー 514315 P6000 RICOH(リコー)純正 ドラムユニット リコー 514315 P6000RICOH(リコー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様ドラムユニット適合P6030、 P6030LE、 P6020、 P6020LE、 P6010、 P6010LE、 P6000、 P6000LE種別純正品適合機種メーカーRICOH印字可能枚数約25000アズワン品番65-0355-07
純正SP ドラムユニット リコー 4500 RICOH(リコー)純正SP ドラムユニット リコー 4500RICOH(リコー)(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合RICOH SP 3610/3610SF/4510/4510SF/4500感光体種別純正品タイプドラムユニット4500印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)20000
カメラ用バッテリー・充電器 RICOH(リコー)カメラ用バッテリー・充電器RICOH(リコー)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
USBケーブルを介して充電式バッテリーDB-110の充電が可能です。放電状態から約2.5時間でフル充電になります。
適合バッテリーDB-110
ScanSnap iX110 RICOH(リコー)ScanSnap iX110RICOH(リコー)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
その他【原稿搭載】1枚付属品USBケーブル接続方式【USB】USB2.0/USB1.1(コネクター:Type-C)【Wi-Fi】IEEE802.11b/g/n準拠(IEEE802.1Xをサポート)(アクセスポイント不要のダイレクト接続をサポート)センサーCIS読取片面5.2秒/枚原稿サイズ標準モード:A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216mm×360mm、最小:25.4mm×25.4mm)/A3キャリアシート使用時(別売品):標準モードで使用可能な用紙+A3、B4、11インチ×17インチ、写真(E版、L版、LL版)スキャン方式A3スキャン(2つ折り時またはA3キャリアシート(オプション品)で対応)給電方式バッテリー(USBバスパワーは充電専用)
純正 リコー対応 Imagioトナータイプ28(保守無し) RICOH(リコー)純正 リコー対応 Imagioトナータイプ28(保守無し)RICOH(リコー)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合機種ImagioNeo135/165ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000タイプトナーキットタイプ28
純正トナーカートリッジ リコー IPSIO SP C840 RICOH(リコー)純正トナーカートリッジ リコー IPSIO SP C840RICOH(リコー)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーRICOH種別純正品適合SP C841/C841a1/C840/C840a1※C841M/C841M a1/C840M/C840M a1には使えません。
純正SP トナー リコー 4500L RICOH(リコー)純正SP トナー リコー 4500LRICOH(リコー)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合RICOH SP 3610/3610SF/4500/4510/4510SFモノクロ種別純正品タイプトナーカートリッジ4500印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000
純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー 6100 RICOH(リコー)純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー 6100RICOH(リコー)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
適合IPSiO-SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330種別純正品ブラックタイプトナーカートリッジ6100適合機種メーカーRICOH
リコー 514202 トナーP 500L RICOH(リコー)リコー 514202 トナーP 500LRICOH(リコー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合機種【リコー】P 501/500適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000※A4サイズ縦送りで「ISO/IEC 19752」に準拠(約5% 原稿)し、印字濃度が工場出荷時初期値設定の場合の参考値/実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なるアズワン品番65-0458-95
純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー 3400 RICOH(リコー)純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー 3400RICOH(リコー)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合IPSIO SP3410/SP3410SF/SP3510/SP3510SFブラック種別純正品タイプトナーカートリッジ3400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500
純正SP トナー リコー 6400 RICOH(リコー)純正SP トナー リコー 6400RICOH(リコー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合RICOH SP 6450/6440/6430/6420/6410ブラック種別純正品タイプトナーカートリッジ6400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000