3ページ目:

324件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクリボン RICOH(JBAT) 5573-K/L/Wシリーズ用 RICOH(リコー)純正インクリボン RICOH(JBAT) 5573-K/L/Wシリーズ用RICOH(リコー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
種別純正適合5573-K02(L02/W02/W02-W)
純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー 4200H RICOH(リコー)純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー 4200HRICOH(リコー)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
13日以内出荷
適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SP4210/SP4300/SP4310ブラック種別純正品タイプトナーカートリッジ4200印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000
GMW698 ScanSnap iX1300 (ブラックモデル) RICOH(リコー)GMW698 ScanSnap iX1300 (ブラックモデル)RICOH(リコー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
A4エントリーモデル、多彩なシーンで活躍するコンパクトモデル
IEEE 802.11 Interface Unit Type P16 RICOH(リコー)IEEE 802.11 Interface Unit Type P16RICOH(リコー)
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷
IEEE802.11a/b/g/n規格に準拠したプリンター内蔵型ボード。WPS(Wi-Fi Protected Setup)による認証に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
純正廃トナーボトル RICOH(リコー)純正廃トナーボトルRICOH(リコー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
適合機種メーカーRICOH種別純正品印字枚数15000ページ
エクステンションアダプター TE-2 RICOH(リコー)エクステンションアダプター TE-2RICOH(リコー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
Webカメラ機能使用時、カメラ本体を三脚に取り付ける際に使用することで、バッテリーカバーと三脚の干渉を回避することができます。THETAでインターバル撮影やライブストリーミング、不動産撮影などのビジネスシーンで長時間撮影する際に便利です。USBケーブル、三脚を使用してTHETAに給電しながら撮影する際に使用。三脚や一脚、モノポットなどの使用時、三脚などの写り込みを軽減できます。防水カメラWG-7とPCをUSBケーブルで接続し、ウェブカメラとして使う際に使用。三脚使用時にエクステンションアダプターTE-2が必要です。
対応機種RICOH THETAシリーズ / RICOH WGシリーズ / RICOH Gシリーズアズワン品番65-2476-94
スポーツストラップ RICOH(リコー)スポーツストラップRICOH(リコー)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
汗や水に強いスポーツストラップ。 防水加工を施してあります。
用途Optio WP、WPi、W10、W20、W30、W60、W80、W90、WG-1、WG-2、WG-3、WG-4、WG-5 GPS、WG-10、WG-20、WG-30、WG-40に最適適合機種WG-40W/WG-50/WG-60
RICOH 廃トナーボトル P C375 RICOH(リコー)RICOH 廃トナーボトル P C375RICOH(リコー)
2,698税込2,968
1台
11日以内出荷
RICOH P C375用廃トナーボトル。約11000ページ印刷可能。
仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用印字枚数約11000適合メーカーRICOH
RICOH Meeting 360 V1 RICOH(リコー)RICOH Meeting 360 V1RICOH(リコー)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
発言者の顔を自動でフォーカス。参加者ひとりひとりの顔が見えるから、わかる、伝わるコミュニケーションへ。
A4モノクロレーザープリンター複合機 RICOH SP 2300SFL RICOH(リコー)A4モノクロレーザープリンター複合機 RICOH SP 2300SFLRICOH(リコー)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。スキャナー。ファクス。コピー。
エコマーク認定認定プリント方式レーザー用紙サイズA4、B5、A5、B6、A6、LT、LG、HLT、封筒、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)商品タイププリンター複合機エコマーク認定番号18 155 006
純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー C710 RICOH(リコー)純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー C710RICOH(リコー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
カラーレーザー用
適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SP-C710/C710e/C711/C720/C721種別純正品タイプトナーカートリッジC710印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
純正IPSiO SP ECトナーカートリッジ RICOH 6100H RICOH(リコー)純正IPSiO SP ECトナーカートリッジ RICOH 6100HRICOH(リコー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
適合機種メーカーRICOH種別純正品適合SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000
RICOH トナー ブラック P C375H RICOH(リコー)RICOH トナー ブラック P C375HRICOH(リコー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
RICOH P C375用ブラックトナー(大容量)。約10000ページ印刷可能。
仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為適合RICOH P C375用印字枚数約10000インク色ブラック適合メーカーRICOH
純正SP廃トナーボトル リコー C350 RICOH(リコー)純正SP廃トナーボトル リコー C350RICOH(リコー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
カラーレーザープリンタ用 純正品
廃トナーボトル適合メーカーRICOH種別純正適合SP C352主な適合純正品番513728
防水リモートコントロール RICOH(リコー)防水リモートコントロールRICOH(リコー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
水に濡れても安心の日常生活防水タイプのリモコンです。 対応コンパクトデジタルカメラではズーム操作も可能です。ストラップ通し付です。
適合機種WG-40、WG-5 GPS、WG-30、WG-4(GPS)、WG-20、WG-10、WG-3(GPS)、X-5、Optio WG-1(GPS)、WG-2 (GPS)、RZ18、VS20、S1、W90、I-10、645D、645Z、K-5、K-5 II(s)、K-3、K-3 II、PENTAX Q、Q10、Q7、Q-S1、K-01、K-30、K-50、K-S1、K-S2(2015年9月現在)
純正IPSIO SPトナー リコー 3400L RICOH(リコー)純正IPSIO SPトナー リコー 3400LRICOH(リコー)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合IPSIO SP3400L/3410Lブラック種別純正品タイプトナーカートリッジ3400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000
純正IPSiO SP ドラムユニット リコー C710 RICOH(リコー)純正IPSiO SP ドラムユニット リコー C710RICOH(リコー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本ほか
当日出荷
カラーレーザー用
適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SP-C710/C710e/C711/C720/C721種別純正品タイプドラムユニットC710
ScanSnap iX2400 RICOH(リコー)ScanSnap iX2400RICOH(リコー)
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
その他【原稿搭載】100枚付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイドブラック方式【原稿分離】ブレーキローラー方式センサーCISインターフェースUSB3.2 Gen1×1 / コネクター:Type-C読取両面45枚・90面/分原稿サイズA4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガルサイズ給紙方法ADF(自動給紙)スキャン方式A3スキャン(A3キャリアシート(オプション品)で対応)読取方式両面読み取り
トナーカートリッジ RICOH(リコー)トナーカートリッジRICOH(リコー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
P 6500H/汎用品
種別純正品適合機種メーカーRICOH対応機種IP 6530/6530LE/P 6520/6520LE/6510/6510LE/6500/6500LE印字枚数10000枚インク色ブラック
GMW701 ScanSnap SV600 RICOH(リコー)GMW701 ScanSnap SV600RICOH(リコー)
60,980税込67,078
1台
翌日出荷
多彩な原稿をそのまま置いて高速読み取り
センサーカラーCCD原稿サイズA3横、A4横、A5横、A6横、B4横、B5横、B6横、はがき横、名刺、レター横、リーガル横、11×17インチ横、カスタムサイズ(最大:432×300mm/最小:25.4×25.4mm)※厚さが5mmを超える原稿については読み取り範囲が最大400×300mm
純正 リコー対応 Imagioトナーキットタイプ50 RICOH(リコー)純正 リコー対応 Imagioトナーキットタイプ50RICOH(リコー)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合ImagioMP1300/1600ブラック種別純正品タイプトナーキットタイプ50印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000
THETA対応スタンド TD-2 RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-2RICOH(リコー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
THETAシリーズ専用のスタンド スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 軽量で持ち運びに便利。
付属品ソフトケース質量(g)約463段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約457伸長(mm)約1500
カメラ用バッテリー・充電器 RICOH(リコー)カメラ用バッテリー・充電器RICOH(リコー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
RICOH GR III、G900、WG-6などに対応。家庭用コンセントからカメラへ電源を供給するときに使用します。長時間カメラを使用する際ご利用ください。
セット内容ACアダプターD-AC166、ACプラグコードD-CO2対応機種GRIII、WG-6、G900
純正SPドラムユニット リコー C350 RICOH(リコー)純正SPドラムユニット リコー C350RICOH(リコー)
9,998税込10,998
1本
11日以内出荷
カラーレーザープリンタ用 純正品
適合メーカーRICOH種別純正適合SP C352
純正IPSIO SPトナー リコー C830 RICOH(リコー)純正IPSIO SPトナー リコー C830RICOH(リコー)
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷
カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカーRICOH適合IPSIO SP C831/C830種別純正品タイプトナーカートリッジC830印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000
純正SPドラムユニット RICOH 8400 RICOH(リコー)純正SPドラムユニット RICOH 8400RICOH(リコー)
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
適合機種メーカーRICOH種別純正品適合SP8400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)80000アズワン品番65-0425-50
RICOH THETA STICK TM-2 RICOH(リコー)RICOH THETA STICK TM-2RICOH(リコー)
5,248税込5,773
1台
8日以内出荷
THETA用自撮りスティック(L)
仕様●その他環境及び安全規格:(株)リコーのグリーン調達に遵守●電気通信事業法備考:通信機能を有さないため質量(g)約155縮長(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応
RICOH Portable Monitor 150BW (無線・有線モデル) RICOH(リコー)RICOH Portable Monitor 150BW (無線・有線モデル)RICOH(リコー)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
コントラスト比100000:1解像度1920×1080モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式有機EL(OLED)
RICOH Monitor Stylus Pen Type1 RICOH(リコー)RICOH Monitor Stylus Pen Type1RICOH(リコー)
7,498税込8,248
1台
翌日出荷
GMW697 ScanSnap iX1300 (ホワイトモデル) RICOH(リコー)GMW697 ScanSnap iX1300 (ホワイトモデル)RICOH(リコー)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
A4エントリーモデル、多彩なシーンで活躍するコンパクトモデル
RICOH THETA STICK TM-3 RICOH(リコー)RICOH THETA STICK TM-3RICOH(リコー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
RICOH THETAシリーズ用に設計したコンパクトタイプの自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。 伸長時の長さは約42cm で、自撮りやレジャーで、主に人物を中心に撮影するのに使いやすい設計となっています。 また縮長が約18cmと小型なので、ミニ三脚などと組み合わせて卓上で撮影をするときにも使いやすく便利です。 カメラ台の写り込みがなく、小型軽量で手軽に持ち運ぶことができます。また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。 さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。 また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。 対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種
質量(g)約80仕様直付け式カメラ台材質パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂ねじカメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4段数3段最大径(Φmm)15.5縮長(mm)177伸長(mm)423
純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー 4200 RICOH(リコー)純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー 4200RICOH(リコー)
29,980税込32,978
1本
11日以内出荷
適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SP4210/SP4300/SP4310ブラック種別純正品タイプトナーカートリッジ4200印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960 RICOH(リコー)短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960RICOH(リコー)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比100000:1最大解像度1280×800主な用途学校入力端子HDMI、Type-C設置方式置き型明るさ(Lm)4000(標準)アスペクト比16:10投影方式単板DLP(R)方式
短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4760 RICOH(リコー)短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4760RICOH(リコー)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
これからの新定番、「レーザー光源×短焦点」モデルコンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比100000:1解像度1280×800主な用途学校/ビジネス設置方式置き型明るさ(Lm)4000アスペクト比16:10投影方式単板DLP(R)方式
RICOH Image Pointer GP01 RICOH(リコー)RICOH Image Pointer GP01RICOH(リコー)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
手持ちで使える小型ハンディプロジェクターです。コードレスだから、机、壁、床などに自由に投影。 お気に入りの写真や動画も、大きな画面でみんなでシェアできます。Wi-FiでiOS機器と接続後、画面ミラーリング機能で投影します。専用アプリのインストールなど、面倒な準備は必要ありません。MicroHDMI-HDMI変換アダプタを同梱。市販のHDMIケーブルで、パソコンやカメラなど様々な機器と接続・投影が可能です。RICOH Image Pointerとスマートフォンとを接続状態のまま、投影Offの待機設定にすることが可能。見せたいときには、待機状態からボタンひとつで、すぐに投影できます。電源は、USB Type-C端子へ接続。電池への充電の他、電源接続での連続投影も可能です。(2A以上の出力のモバイルバッテリーでも投影可能)
仕様DLPチップ:0.2" FWVGA、スローレシオ (距離 / 幅):1.1レンズ投写:手動フォーカス光源RGB LED連続使用時間(分)【投影】バッテリー:80、ACアダプター:時間制約なし最大消費電力(W)10コントラスト比300:1入力端子HDMI入力コネクタ:microHDMI 1.4、TypeDコネクタ HDCP1.1USBタイプC電源コネクタ:電源入力充電時間(分)120光源寿命20000時間投影サイズ(対角)25~80スピーカー0.8W(モノラル)光束(Lm)45画素数409,920(854x480)保管環境動作温度: 5~35℃湿度: 20~80%(結露なし)保管温度: -30~65℃湿度: 20~80%(結露なし)無線通信方式ミラーリング対応OS:iOS、周波数帯域:2.4GHz / 5GHz (5GHzはオンオフ可能)、規格:IEEE 802.11n/ac投影距離(m)0.61~1.96
純正廃トナーボトル リコー C310 RICOH(リコー)純正廃トナーボトル リコー C310RICOH(リコー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SP C310/C320-種別純正品タイプ廃トナーボトルC310印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)55000
純正SPトナー RICOH 8400 RICOH(リコー)純正SPトナー RICOH 8400RICOH(リコー)
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
適合機種メーカーRICOH種別純正品適合SP8400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)50000アズワン品番65-0425-49
デジタルカメラ RICOH GR IV RICOH(リコー)デジタルカメラ RICOH GR IVRICOH(リコー)
219,800税込241,780
1台
予約販売
主な特長【新開発の高性能薄型GR LENS】高性能化と薄型化を両立した新開発”GR LENS 18.3mm F2.8”を搭載。従来と同じ28mm相当の画角(35ミリ判換算)と開放F2.8の明るさはそのままに、最終レンズに使用している大型の高精度ガラスモールド非球面レンズをはじめ、高屈折率低分散ガラスや高精度ガラスモールド非球面レンズを多用した5群7枚の最新光学系により、ディストーションや色収差を徹底的に抑制し、画像周辺部までのシャープネスをさらに向上しています。【高画質画像】高精細描写と豊かな階調再現性、高感度性能の向上を目指して、高感度かつ低ノイズな新型の裏面照射型APS-CサイズCMOSイメージセンサーと新開発の画像処理エンジン”GR ENGINE 7”を搭載。有効画素数約2574万画素の超高精細に加えて画像処理能力の向上により、解像感と階調再現性に優れた高画質画像を実現。イメージセンサーから出力されたSN比の高い画像情報を独自のプロセッサーであるアクセラレーターユニットで最適化して画像処理エンジンに送り込むことで、最高ISO感度204800の優れた高感度性能を実現しています。【スナップ撮影に心強い、5軸6段手ぶれ補正】とっさのスナップ撮影でもカメラが手ぶれを検出、イメージセンサーを瞬時に駆動して補正。従来の角度ぶれと回転ぶれに加え、近接撮影時に気になるシフトぶれも補正する、5軸の手ぶれ補正を実現とともに、補正アルゴリズム技術の向上により、シャッター速度換算で6.0段まで補正効果を高めました。【高速起動&高速AF】新開発のレンズ鏡胴や起動シーケンスの最適化などにより、GRシリーズ最速の約0.6秒の高速起動を実現。また、マクロモードへの切り替えやレンズ収納時間も高速化し、スナップシューターとしての速写性を大幅に向上。レンズ駆動の高速化と新型イメージセンサーによる高速読み出しによりAF速度もアップし、AF精度も向上。さらに、低輝度シーンでのAF性能の向上、広い範囲での像面位相差による被写体のつかみやすさなど、AF性能を刷新しています。【高性能を凝縮した小型・薄型ボディ】性能を高めながらも、ボディの小型化と薄型化を実現。従来よりもボディの厚みを薄くして深く握りこめるグリップとし、背面の指がかりの形状を最適化することで、自然と手になじむボディに。また、各ボタンやダイヤルレイアウトも配慮するほか、ADJレバーをダイヤル式とするなど、機動性を向上。軽量かつ高剛性なマグネシウム合金をボディに採用し、高い耐久性を実現しています。【撮影意図にあわせて素早く設定できる露出モード】「プログラムAE」で撮影時も、前電子ダイヤルを回せば「絞り優先AE」、後電子ダイヤルを回せば「シャッター速度優先AE」に瞬時に移行できる「プログラムオートEx」機能を搭載。また、スナップ撮影距離と被写界深度を組み合わせ、奥行きにこだわった表現が楽しめる「Sn(スナップ撮影距離優先AE)モード」をモードダイヤルに追加し、素早い設定を可能にしています。【さらに多彩な世界を描き出す、イメージコントロール】映画の”ルック”をイメージした、重厚な印象の[シネマ調(イエロー)]とクールな仕上がりの[シネマ調(グリーン)]の2つのイメージコントロールを新たに搭載し、14種もの充実した画像仕上がりを可能に。従来のイメージコントロールにもチューニングを施したほか、従来モノトーンでしか設定できなかった粒状感を[シネマ調]と[フィルム調]の4種のイメージコントロールで設定可能に。更に粒状の大きさも設定できるようになりました。【Bluetooth&無線LAN機能】無線LAN機能は2.4GHz帯に加え、5.2GHz帯に対応し、安定した通信が可能。Bluetooth v5.3に対応、スマートデバイスとの接続もスムーズです。専用アプリ「GR WORLD」とシームレスに連携し、画像の取り込みやリモート撮影、カメラへの位置情報送信などが手軽に行えます。【ユーザービリティ】画像モニターの明るさを自動調整するオート機能を搭載したアウトドアモニターや、従来の超音波振動に加えてイメージセンサー前面のUV・IRカットフィルターに防汚・帯電防止コーティングを施してクリーニング機能が進化した"DRII"を搭載。また、53GBの内蔵メモリーとメモリーカードの2つのメモリーで画像管理やバックアップがフレキシブルに行えます。PCなどとの接続により充電や給電、データ転送、ディスプレイへの出力が可能なUSB Type-Cを採用、そのほか大容量バッテリーを採用しバッテリー切れによる撮り逃しを軽減。快適性・利便性も向上しています。
付属品充電式バッテリー DB-120、USBケーブル I-USB198、ハンドストラップ O-ST198質量(g)(本体のみ)約228電源充電式バッテリー DB-120有効画素数約2574万画素記録媒体内蔵メモリー(約53GB)、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(microSDHC、microSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)焦点距離(mm)約18.3(35ミリ判換算:28相当)レンズ構成5群7枚(非球面レンズ3枚)撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:23.3mm×15.5mmシャッター速度(秒)1/4000~30(絞りによる制限 F2.8:1/2500まで、F5.6以上:1/4000まで)液晶モニター3.0型TFTカラーLCD(アスペクト比3:2)、約103.7万ドット、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラスISO感度設定ISO100~204800寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)(外形)約109.4×61.1×32.7(操作部材、突起部除く)
A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 3700 RICOH(リコー)A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 3700RICOH(リコー)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
連続プリント速度32枚/分。ファーストプリント7.5秒以下。最大用紙サイズA4。自動両面標準。4行LCDパネル。
エコマーク認定認定プリント方式レーザーエコマーク認定番号18 155 006
A4ジェルジェットプリンター RICOH SG 2300 RICOH(リコー)A4ジェルジェットプリンター RICOH SG 2300RICOH(リコー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
連続プリント速度:29枚/分(カラー・モノクロ)、自動両面印刷:非対応、250枚給紙トレイ、最大用紙サイズ:A4、製品寿命:30万ページまたは5年、3年間の無償保証期間
エコマーク認定認定エコマーク認定番号16 155 033