「コピー用紙 a4 エコ」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ最大A4
用紙サイズ給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)
プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式
付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票
質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)
消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下
電源100V±10%、50/60Hz±3Hz
エコマーク認定認定
倍率25%~400%
対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×392×262
インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
メモリー128MB
解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi
使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)
寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方
ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)
印刷両面印刷:標準
印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)
使用CPUARM11-350MHz
騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6
関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合
ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)
給紙容量給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚
用紙厚(g/m2)給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg)
排紙容量125枚(フェイスダウン A4)
紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)
出力形式PCL
商品タイププリンター
エコマーク認定番号18 155 006
1式
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。スキャナー。ファクス。コピー。
エコマーク認定認定
プリント方式レーザー
用紙サイズA4、B5、A5、B6、A6、LT、LG、HLT、封筒、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)
商品タイププリンター複合機
エコマーク認定番号18 155 006
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
RICOH IP 500SF A4モノクロレーザープリンター複合機。直感的に使える操作性「MultiLink-Panel」。進化した10.1インチWSVGA大型フルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載し、。タブレット端末やスマートフォンの使いやすさを複合機でも実現。フリックやピンチイン・ピンチアウト、ドラッグなど、指先ひとつで直感的に操作可能です。これまでにない、ひとつ上の使いやすさを提供します。シンプルで新しいユーザーインターフェース。直感的な操作で機能を活用しやすい、やさしくコピー/やさしくスキャナー/やさしくファクスを新たに搭載。よく使われる機能を画面上部に配置し、見やすい大きなアイコン表示で設定もわかりやすいユーザーインターフェースです。圧倒的な高速連続出力。連続出力は43枚/分、業務スピードアップに貢献します。自動両面機能を標準搭載し、両面コピースピードは37ページ/分を実現。作業効率を落とすことなく出力できます。※A4縦送り、本体標準トレイの場合で連続出力時。お待たせしない高速ファーストプリント&コピー。ファーストプリント4.8秒、ファーストコピーは5.9秒とストレスなく出力可能。急ぎのコピーもプリントもお客様をお待たせしません。※プリント A4縦送り、本体標準トレイからの出力時。データ処理終了から排紙完了までの時間。 コピー A4縦送り、片面、等倍、原稿ガラス、本体標準トレイ使用時。 出力環境によって異なる場合があります。1,200×1,200dpiの高解像度を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。コンビニエンスストアの料金収納などに使うバーコード「GS1-128」の印刷も可能です。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)
質量(kg)約30.3(本体のみ、消耗品を含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×442×510
通信方式【ファクス】G3
インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト
解像度【基本仕様】1,200×1,200dpi/600×600dpi/300×300dpi【コピー】<読取時>600×600dpi(原稿ガラス利用時)、600×300dpi(ADF利用時)<書込時>1200×1200dpi【スキャナー光学】600×600dpi(原稿ガラス読み取り時)
寿命プリンター部/60万ページまたは5年のいずれか早い方、スキャナー部/ADF:30万ページまたは5年のいずれか早い方、原稿ガラス/15万ページまたは5年のいずれか早い方
保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)
印刷【両面印刷】標準
印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面43枚/分、A4両面37ページ/分
ファーストプリント時間(秒)4.8(標準トレイにてA4縦送り印刷時)
用紙サイズ【給紙トレイ】A4、B5、A5、B6、A6、LG、LT、HLT、封筒(長形3号、洋長3号、長形4号、洋形4号)、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:82.5~216mm、長さ:148~356mm)【手差しトレイ】A4、B5、A5、B6、A6、B7、LG、LT、HLT、封筒(洋形2号、長形3号、長形4号、洋長3号、洋形4号)、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~216mm、長さ:127~900mm)
給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:110枚
排紙容量(67g/m2紙使用時)250枚(フェイスダウン)
印刷方式LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 155 055
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
連続プリント速度32枚/分。ファーストプリント7.5秒以下。最大用紙サイズA4。自動両面標準。4.3インチ液晶パネル。スキャナー。ファクス。コピー。
エコマーク認定認定
プリント方式レーザー
エコマーク認定番号18 155 006
1台
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
RICOH P 6520 A3モノクロレーザープリンター。大容量550枚の給排紙で、たっぷり出力が可能。 大量に出力されるお客様に最適。用紙切れによるダウンタイムを減らしたい、。 用紙補給の手間を省きたいというご要望を解決します。4行LCDパネル。 漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行LCDパネルを搭載。 待機時にはトナーの残量を常に表示するため、いざという時のトナー切れに備えることができます。置き場所に困らないコンパクトボディ。 横幅513mm、奥行き392mm、高さ348mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、棚のあいたスペースに置きたいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント。 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度。 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計。 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応。 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)
質量(kg)約27.0(本体のみ、消耗品を含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×348(取手は含まない)
インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト
解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi
寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方
保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)
印刷【両面印刷】標準
印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分
ファーストプリント時間(秒)5.8以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)
用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)
給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:100枚
排紙容量(67g/m2紙使用時)550枚(フェイスダウン A4)
印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号21 155 060
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
連続プリント速度:33枚/分、275枚 給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル
仕様変倍率:RPCSモード時:25~400%、両面印刷:標準、製品寿命:60万ページまたは5年のいずれか早い方、搭載フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク/バーコード:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC
付属品消耗品一式(約3000ページ印刷可能なスタートアップトナー)、CD-ROM:プリンタードライバー/使用説明書(HTML版マニュアル)、セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票
質量(kg)約19.9(本体のみ、消耗品を含む)
電源(V)100±10%、50/60Hz±3Hz
消費電力(W)最大:1073以下、スリープモード時:1未満
適合規格VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンター等の画像機器」
エコマーク認定認定
対応OSWindows 8.1/Windows 10/Windows 2012/Windows 2012 R2/Windows 2016/Windows 2019
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×392×286
用紙推奨:普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、オフィスペーパー NT タイプW、MRペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコー PPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット、エーワン社製 マルチプリンタラベル宛名用 24面)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)
メモリー容量標準:512MB/最大:1024MB
解像度データ処理解像度:1200dpi/600dpi/300dpi、プリント解像度:1200×1200dpi/600×600dpi/300×300dpi
ウォームアップ時間電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)
使用環境温度(℃)10~32
印刷速度片面:33枚/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)、21枚/分(標準トレイにてB4縦送り印刷時)、19枚/分(標準トレイにてA3縦送り印刷時)、両面:26ページ/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)
使用CPURM7035C-533L(533MHz)
騒音レベル(dB(A))稼働時:52.7、待機時:18.7
プリント方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)6.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)
用紙厚(g/m2)給紙トレイ/手差しトレイ:52~220(45~189kg)
排紙容量275枚(フェイスダウン A4)
給紙可能枚数【標準】給紙トレイ:275、手差しトレイ:100/【最大】2025(500枚増設トレイ3段装着時)
使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/DLT/LG/LT/HLT/洋長3号/角形2号/洋形4号/長形3号/長形4号/郵便はがき/往復はがき/不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)/不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1260mm)
使用環境湿度(%)15~80(非結露)
出力形式RPCS、RPDL
色数1
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)82(区分:C)
エコマーク認定番号19 155 044
通信インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
関連キーワード