2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続プリント速度: 43枚/分、550枚給紙トレイ、最大用紙サイズ: A4、4行LCDパネル
エコマーク認定認定 プリント方式LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式 用紙サイズ標準【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、洋長3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:82.5~216mm、長さ:148~356mm)【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り/横送り、A6縦送り、B7縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り/横送り、封筒(洋形2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:60~216mm、長さ:127~900mm) 商品タイププリンター エコマーク認定番号18 155 055
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

RICOH(リコー)A4モノクロレーザー複合機 RICOH IP 500SF
エコ商品、RoHS
RICOH IP 500SF A4モノクロレーザープリンター複合機。直感的に使える操作性「MultiLink-Panel」。進化した10.1インチWSVGA大型フルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載し、。タブレット端末やスマートフォンの使いやすさを複合機でも実現。フリックやピンチイン・ピンチアウト、ドラッグなど、指先ひとつで直感的に操作可能です。これまでにない、ひとつ上の使いやすさを提供します。シンプルで新しいユーザーインターフェース。直感的な操作で機能を活用しやすい、やさしくコピー/やさしくスキャナー/やさしくファクスを新たに搭載。よく使われる機能を画面上部に配置し、見やすい大きなアイコン表示で設定もわかりやすいユーザーインターフェースです。圧倒的な高速連続出力。連続出力は43枚/分、業務スピードアップに貢献します。自動両面機能を標準搭載し、両面コピースピードは37ページ/分を実現。作業効率を落とすことなく出力できます。※A4縦送り、本体標準トレイの場合で連続出力時。お待たせしない高速ファーストプリント&コピー。ファーストプリント4.8秒、ファーストコピーは5.9秒とストレスなく出力可能。急ぎのコピーもプリントもお客様をお待たせしません。※プリント A4縦送り、本体標準トレイからの出力時。データ処理終了から排紙完了までの時間。 コピー A4縦送り、片面、等倍、原稿ガラス、本体標準トレイ使用時。 出力環境によって異なる場合があります。1,200×1,200dpiの高解像度を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。コンビニエンスストアの料金収納などに使うバーコード「GS1-128」の印刷も可能です。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません) 質量(kg)約30.3(本体のみ、消耗品を含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×442×510 通信方式【ファクス】G3 インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト 解像度【基本仕様】1,200×1,200dpi/600×600dpi/300×300dpi【コピー】<読取時>600×600dpi(原稿ガラス利用時)、600×300dpi(ADF利用時)<書込時>1200×1200dpi【スキャナー光学】600×600dpi(原稿ガラス読み取り時) 寿命プリンター部/60万ページまたは5年のいずれか早い方、スキャナー部/ADF:30万ページまたは5年のいずれか早い方、原稿ガラス/15万ページまたは5年のいずれか早い方 保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く) 印刷【両面印刷】標準 印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面43枚/分、A4両面37ページ/分 ファーストプリント時間(秒)4.8(標準トレイにてA4縦送り印刷時) 用紙サイズ【給紙トレイ】A4、B5、A5、B6、A6、LG、LT、HLT、封筒(長形3号、洋長3号、長形4号、洋形4号)、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:82.5~216mm、長さ:148~356mm)【手差しトレイ】A4、B5、A5、B6、A6、B7、LG、LT、HLT、封筒(洋形2号、長形3号、長形4号、洋長3号、洋形4号)、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~216mm、長さ:127~900mm) 給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:110枚 排紙容量(67g/m2紙使用時)250枚(フェイスダウン) 印刷方式LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 155 055
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ