カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RICOH(リコー)
  • エレコム(21)
  • オーム電機(2)
  • StarTech.com(106)
  • サンワサプライ(69)
  • ラトックシステム(9)
  • BELKIN(ベルキン)(16)
  • ルーメン(3)
  • トライメイト(3)
  • タイムリー(1)
  • JAPANNEXT(127)
  • Dell Technologies(107)
  • ASUS(エイスース)(61)
  • NEC(58)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(55)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(54)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(53)
  • j5 create(45)
  • Dynabook(41)
  • BenQ(ベンキュー)(38)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB C HDMI」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RICOH Image Pointer GP01 RICOH(リコー)RICOH Image Pointer GP01RICOH(リコー)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
手持ちで使える小型ハンディプロジェクターです。コードレスだから、机、壁、床などに自由に投影。 お気に入りの写真や動画も、大きな画面でみんなでシェアできます。Wi-FiでiOS機器と接続後、画面ミラーリング機能で投影します。専用アプリのインストールなど、面倒な準備は必要ありません。MicroHDMI-HDMI変換アダプタを同梱。市販のHDMIケーブルで、パソコンやカメラなど様々な機器と接続・投影が可能です。RICOH Image Pointerとスマートフォンとを接続状態のまま、投影Offの待機設定にすることが可能。見せたいときには、待機状態からボタンひとつで、すぐに投影できます。電源は、USB Type-C端子へ接続。電池への充電の他、電源接続での連続投影も可能です。(2A以上の出力のモバイルバッテリーでも投影可能)
仕様DLPチップ:0.2" FWVGA、スローレシオ (距離 / 幅):1.1レンズ投写:手動フォーカス光源RGB LED連続使用時間(分)【投影】バッテリー:80、ACアダプター:時間制約なし最大消費電力(W)10コントラスト比300:1入力端子HDMI入力コネクタ:microHDMI 1.4、TypeDコネクタ HDCP1.1USBタイプC電源コネクタ:電源入力充電時間(分)120光源寿命20000時間投影サイズ(対角)25~80スピーカー0.8W(モノラル)光束(Lm)45画素数409,920(854x480)保管環境動作温度: 5~35℃湿度: 20~80%(結露なし)保管温度: -30~65℃湿度: 20~80%(結露なし)無線通信方式ミラーリング対応OS:iOS、周波数帯域:2.4GHz / 5GHz (5GHzはオンオフ可能)、規格:IEEE 802.11n/ac投影距離(m)0.61~1.96
短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960 RICOH(リコー)短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960RICOH(リコー)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比100000:1最大解像度1280×800主な用途学校入力端子HDMI、Type-C設置方式置き型明るさ(Lm)4000(標準)アスペクト比16:10投影方式単板DLP(R)方式