カテゴリ
- 家電(7)
絞り込み
ブランド
- RICOH(リコー)
- AMPHENOL(13)
- azbil(旧:山武)(10)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- KITACO(32)
- KITO(キトー)(88)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- PENTAX(ペンタックス)(7)
- SMC(10)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- エスコ(14)
- ケルヒャー(109)
- サンドビック(9)
- サンワサプライ(14)
- ツヨロン(藤井電工)(7)
- ニッセイ(8)
- ホンダ(10)
- ブランドをもっと見る
「hd-50」の検索結果

交換レンズ HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW
RICOH(リコー)¥209,800税込¥230,7801個6日以内出荷周辺部までの高コントラスト高解像性能とクリアな描写の★(スター)レンズ、HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW。【理想の画質を追求したスターレンズ】。極限まで諸収差を補正し、中心から周辺までシャープでクリアな高い描写力を実現。優れた描写性能と表現力、操作性と耐環境性能を備えたペンタックスレンズの最高峰シリーズです。【高速静音AFに優れたPLMを採用】。フォーカスレンズ群の小型軽量化を実現し、PLM(Pulse Motor)で駆動することで高速かつ静音で、滑らかなオートフォーカスを実現しています。【HDコーティング】。高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用することで、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でのゴーストやフレアーの発生を効果的に抑えています。【汚れに強いSPコーティングの採用】。高い撥水性、撥油性をもつペンタックス独自のSP(Super Protect)コーティングをレンズ前面に採用。ホコリや水滴、油などが付きにくく、付着した場合でも落としやすく、安心して使用できます。【最短撮影距離 0.3m】。日常のスナップや風景、接写など常用レンズとして様々な撮影に適しています。【KAF4マウントを採用】。電磁絞りを採用したKAF4マウントを採用。対応機種に装着してご使用いただくと、静止画撮影だけでなく動画モードにおいても滑らかで高精度な露出制御が可能となります。 。【安心の防塵・防滴構造】。防塵・防滴構造の”AW”を採用。防塵・防滴構造のメーカーデジタル一眼ボディと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。【その他の特長】。・光の粒のボケも多角形にならず、自然で美しいボケ味を実現する9枚円形絞りを採用。・クイックシフト フォーカス システム搭載。・ペンタックスデジタル一眼カメラKシリーズ搭載のボディ内手ぶれ補正 SR・SR IIで手ぶれを補正可能付属品レンズフードPH-RBN77、レンズキャップO-LC77、レンズマウントキャップK、レンズケースS120-150質量(g)約712(フード付:750)倍率(倍)最大撮影倍率:0.24羽根枚数絞り羽根(円形絞り〕:8フィルター直径(Φmm)77焦点距離(mm)16-50(35mm判換算 24.5-76.5相当) ※ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時最大径×高さH(Φmm×mm)84×117レンズ構成10群16枚撮影距離(m)最短:0.3絞り開放絞りF2.8 最小絞り:F22画角対角:83-31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
レンズフード PH-RA49
RICOH(リコー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷PENTAX レンズフード PH-RA49。smc PENTAX-DA 35mmF2.4AL、smc PENTAX-FA 50mmF1.4、HD PENTAX-FA 50mmF1.4、smc PENTAX-FA 50mmF1.4 Classic等のフィルター径49mmのレンズに装着可能なプラスチック製の丸形レンズフードです。
レンズフード PH-RBB72
RICOH(リコー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷PENTAX レンズフード PH-RBB72。・HD PENTAX-D FA★50mmF1.4 SDM AW 用のレンズフード。・花形フード
レンズケース S80-80
RICOH(リコー)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷PENTAX レンズケース S80-80。対応レンズsmc PENTAX-D FA MACRO 50mmF2.8、 HD PENTAX-FA35mmF2、 smc PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5ED[IF]、 HD PENTAX-DA 18-50mmF4-5.6 DC WR RE、 smc PENTAX-DA L 18-50mm
レンズフード PH-RBN77
RICOH(リコー)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷PENTAX レンズフード PH-RBN77。・プラスチック製花形フード。・円偏光フィルター操作窓付き。フード下部に窓を設け、フードを装着したまま円偏光フィルターを操作できるよう配慮しています。対応レンズHD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW
交換レンズ HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW
RICOH(リコー)¥209,800税込¥230,7801個32日以内出荷ズーム全域でF2.8の明るさの大口径超広角高性能★(スター)レンズ、HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW。【大口径超広角ズームスターレンズ】。焦点距離11~18mm(35ミリ判換算で17~27.5mm相当)の超広角レンズで、壮大でダイナミックな表現の撮影が可能。開放F値はズーム全域でF2.8と明るく、星景写真撮影にも威力を発揮。さらに、最短撮影距離30cmを実現し、背景のボケ味を生かして、立体感を強調した近接撮影も可能。【HDコーティングを採用】。可視光域における平均反射率を従来比で約50%以下に抑えた高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用することで、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でのゴーストやフレアーの発生を効果的に抑制。【風景撮影や星景撮影に最適】。フォーカスクランプをONにすると、フォーカスリングを回してもピント位置が動かない構造とすることで、精密なピント合わせと長時間露光が要求される風景や星景撮影時の使いやすさを向上。さらに、結露を防止するためのヒーターのワイヤーを巻くことを考慮し、フォーカスリングの操作を邪魔しないようにスペースを確保したレイアウトや、ヒーターの熱が効果的に伝わるよう、レンズまで金属で構成した設計とすることで、細部まで操作性と使い勝手にこだわった構造。【防塵・防滴構造】。防塵・防滴構造の”AW”を採用。防塵・防滴構造のメーカーデジタル一眼ボディと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現。【その他の特長】。・静粛でスムーズなオートフォーカスを実現するDCモーターを搭載。・特殊低分散(ED)ガラス採用により、色収差を効果的に補正、画面周辺まで高い解像力とクリアな描写を実現。・クイックシフト フォーカス システム搭載。・ペンタックスデジタル一眼カメラKシリーズ搭載のボディ内手ぶれ補正 SR・SR IIで手ぶれを補正可能付属品レンズフードPH-RBF82、レンズキャップO-LC82、レンズマウントキャップK、レンズケースS120-150質量(g)約704(フード付:739)倍率(倍)最大撮影倍率:0.1羽根枚数絞り羽根(円形絞り〕:8フィルター直径(Φmm)82焦点距離(mm)11-18(35mm判換算 17-27.5相当) ※ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時最大径×高さH(Φmm×mm)90×100レンズ構成11群16枚撮影距離(m)最短:0.3絞り開放絞り:F2.8 最小絞り:F22画角対角:104-76°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
交換レンズ HD PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5ED
RICOH(リコー)¥77,980税込¥85,7781個32日以内出荷描写性能を向上するHDコーティングを採用した対角魚眼ズームレンズ、HD PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5ED。【描写性能を高める HDコーティングの採用】。レンズコーティングの全面的な見直しをおこない、可視光域における平均反射率を従来比で約50%以下に抑えた最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光などの厳しい撮影条件下でのゴーストやフレアーの発生を効果的に抑えています。さらに、色収差を良好に補正する特殊低分散(ED)ガラスを採用し、コントラストが高くクリアな描写を実現しています。【魚眼レンズ機能を備えたズームレンズ】。メーカーのデジタル一眼カメラに装着すると、焦点距離10mm時にAPS-Cサイズで対角線画角180°という魚眼レンズの画像が得られます。加えて、わずかな焦点距離の違いによって大きく変化する画角、強い遠近感、被写体のデフォルメ、画面全体にピントが合ったパンフォーカス撮影といった、超広角レンズの特性を生かした映像表現を楽しむことができます。【デザインを一新】。ベースとなった「smc PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5 ED[IF]」のサイズ感はそのままに、デザインを一新。Kシリーズデジタル一眼レフカメラとのマッチングも良く、超広角レンズながら軽量コンパクトに仕上げています。フードの取り外しを可能としたことで、「PENTAX K-1」「PENTAX K-1 Mark II」装着時には、円形に近い構図で魚眼撮影を楽しむこともでき、写真表現の幅が広がります。【汚れに強いSPコーティングの採用】。レンズ前面にSP(Super Protect)コーティングを採用。特殊なフッ素系物質を蒸着させることで撥水性と撥油性を備え、汚れがつきにくく、指紋などの油汚れも簡単に落とすことができ、屋外での撮影環境下でも安心して使用できます。【その他の特長】。・クイックシフト フォーカス システム搭載。・最短撮影距離14cm、レンズ先端からだと約2.5cmまで被写体に接近しての超近接撮影が可能付属品レンズフードPH-RBA60、レンズキャップO-LW70A、レンズマウントキャップK、レンズケースS80-120質量(g)約317(フード付:323)倍率(倍)最大撮影倍率:0.39羽根枚数絞り羽根(枚):6フィルター直径(Φmm)なし焦点距離(mm)10-17最大径×高さH(Φmm×mm)67.5×70レンズ構成8群10枚撮影距離(m)最短:0.14絞り開放絞り:F3.5-4.5 最小絞り:F22-32画角対角:180-100°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)