曜日別特売

交換レンズ HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW

交換レンズ HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW - RICOH(リコー)

ズーム全域でF2.8の明るさの大口径超広角高性能★(スター)レンズ、HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW。
【大口径超広角ズームスターレンズ】
焦点距離11~18mm(35ミリ判換算で17~27.5mm相当)の超広角レンズで、壮大でダイナミックな表現の撮影が可能。開放F値はズーム全域でF2.8と明るく、星景写真撮影にも威力を発揮。さらに、最短撮影距離30cmを実現し、背景のボケ味を生かして、立体感を強調した近接撮影も可能。
【HDコーティングを採用】
可視光域における平均反射率を従来比で約50%以下に抑えた高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用することで、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でのゴーストやフレアーの発生を効果的に抑制。
【風景撮影や星景撮影に最適】
フォーカスクランプをONにすると、フォーカスリングを回してもピント位置が動かない構造とすることで、精密なピント合わせと長時間露光が要求される風景や星景撮影時の使いやすさを向上。さらに、結露を防止するためのヒーターのワイヤーを巻くことを考慮し、フォーカスリングの操作を邪魔しないようにスペースを確保したレイアウトや、ヒーターの熱が効果的に伝わるよう、レンズまで金属で構成した設計とすることで、細部まで操作性と使い勝手にこだわった構造。
【防塵・防滴構造】
防塵・防滴構造の”AW”を採用。防塵・防滴構造のメーカーデジタル一眼ボディと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現。
【その他の特長】
・静粛でスムーズなオートフォーカスを実現するDCモーターを搭載
・特殊低分散(ED)ガラス採用により、色収差を効果的に補正、画面周辺まで高い解像力とクリアな描写を実現
・クイックシフト フォーカス システム搭載
・ペンタックスデジタル一眼カメラKシリーズ搭載のボディ内手ぶれ補正 SR・SR IIで手ぶれを補正可能

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03203142HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW
210,000
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする