交換レンズ HD PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5ED
描写性能を向上するHDコーティングを採用した対角魚眼ズームレンズ、HD PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5ED。
【描写性能を高める HDコーティングの採用】
レンズコーティングの全面的な見直しをおこない、可視光域における平均反射率を従来比で約50%以下に抑えた最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光などの厳しい撮影条件下でのゴーストやフレアーの発生を効果的に抑えています。さらに、色収差を良好に補正する特殊低分散(ED)ガラスを採用し、コントラストが高くクリアな描写を実現しています。
【魚眼レンズ機能を備えたズームレンズ】
メーカーのデジタル一眼カメラに装着すると、焦点距離10mm時にAPS-Cサイズで対角線画角180°という魚眼レンズの画像が得られます。加えて、わずかな焦点距離の違いによって大きく変化する画角、強い遠近感、被写体のデフォルメ、画面全体にピントが合ったパンフォーカス撮影といった、超広角レンズの特性を生かした映像表現を楽しむことができます。
【デザインを一新】
ベースとなった「smc PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5 ED[IF]」のサイズ感はそのままに、デザインを一新。Kシリーズデジタル一眼レフカメラとのマッチングも良く、超広角レンズながら軽量コンパクトに仕上げています。フードの取り外しを可能としたことで、「PENTAX K-1」「PENTAX K-1 Mark II」装着時には、円形に近い構図で魚眼撮影を楽しむこともでき、写真表現の幅が広がります。
【汚れに強いSPコーティングの採用】
レンズ前面にSP(Super Protect)コーティングを採用。特殊なフッ素系物質を蒸着させることで撥水性と撥油性を備え、汚れがつきにくく、指紋などの油汚れも簡単に落とすことができ、屋外での撮影環境下でも安心して使用できます。
【その他の特長】
・クイックシフト フォーカス システム搭載
・最短撮影距離14cm、レンズ先端からだと約2.5cmまで被写体に接近しての超近接撮影が可能
- 付属品
- レンズフードPH-RBA60、レンズキャップO-LW70A、レンズマウントキャップK、レンズケースS80-120
- 質量(g)
- 約317(フード付:323)
- 倍率(倍)
- 最大撮影倍率:0.39
- 羽根枚数
- 絞り羽根(枚):6
- フィルター直径(Φmm)
- なし
- 焦点距離(mm)
- 10-17
- 最大径×高さH(Φmm×mm)
- 67.5×70
- レンズ構成
- 8群10枚
- 撮影距離(m)
- 最短:0.14
- 絞り
- 開放絞り:F3.5-4.5 最小絞り:F22-32
- 画角
- 対角:180-100°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ




























