SHOWA

SHOWAのページです。SHOWAは、安全保護具・作業服・安全靴、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントさえあれば設置可能です
用途お祭りやイベント用の電球コード。様々なシーンでご活用頂けます。盆踊り等の提灯コード、鶏舎用の照明コード、ビアガーデンの電飾、飲食店の店舗照明、キャンプ、グランピング、神社仏閣の照明、花火大会等の会場照明など。 間隔(m)1
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚地ですが、ソフト仕上げで柔軟性を兼ね備えています。柔軟性に優れたニュービニローブに肩口までの腕カバーを付け、水や汚れから腕全体を保護します。
用途自動車関連業に。土木建築業に。漁業・水産業に。清掃・サービス業に。 材質素材(樹脂部):塩化ビニル樹脂、素材(繊維部):綿、ポリエステル、その他 オレンジ
1双
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源を流すと冷却するペルチェデバイスを搭載したベストです。Tシャツやコンプレッションの上に着用ください。環境温度27℃の恒温室で無負荷状態での試験結果、環境温度から冷却面の温度差を表した数値。強・中・弱の三段階切替で10000mAのバッテリー使用時に3.5h・4.5h・6.0h使用できます。
用途熱中症対策に。 トラスコ品番654-4445 セット内容ベスト、ペルチェデバイス、10000mAhモバイルバッテリー 材質ベスト(ポリエステル)、ペルチェデバイス(ABS) ブラック サイズフリー 数量(個)【ペルチェ】3
1セット
21,398 税込23,538
9日以内出荷

水銀灯1000Wクラス(30,000lm) スタンド、吊り下げの2パターンで使用可能
用途・コンパクトで一人で移動、設置が可能 ・雨天時も使用可能な耐久性(IP65) ・三段階の照度照明が可能 質量(kg)【本体】1.9【三脚セット】3.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100/180/250 定格電圧(V)100/200 ※200使用には専用プラグに変換して使用して下さい。加工は、電気工事有識者にて依頼して下さい(感電の恐れが有り) 使用温度(℃)-15~45 全光束(Lm)12000/20000/30000 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65 ケーブル【ACケーブル】3芯5m 配光角度(°)≧240 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.55MB) 直径×高さ(mm)【本体】108×266【バルーン】330×1761【ケース】H230×W820×D150
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

モバイルバッテリーに安全性を確保するための温度検知部品 サーミスタを内蔵。35mm厚薄型ファン。高風量ファンを採用しながらお求めやすい価格帯を実現。炎天下の軽作業から普段使いまで快適に。市販のモバイルバッテリー(2.4A以上)で代替可能
セット内容ファン2個、スイッチケーブル1本、モバイルチャージャー1個、USBケーブル1本、ACアダプター1個、取扱説明書1通 ブラック 風量約57L 充電時間(時間)約6(充電回数:約1000回) 保管温度(℃)推奨:20±5 最大電圧(V)9 稼働時間(時間)約3.5
1箱(1セット)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

これだけで全てが揃うコンプリートセット。35mmの薄型ファン。財布に優しい価格帯。裏チタンコーティングの遮熱生地を使用
セット内容EFベストファン2個、スイッチケーブル1本、モバイルチャージャー1個、USBケーブル1本、ACアダプター1個、取り扱い説明書1通 ネイビー 胸囲(cm)110 肩幅(cm)36 着丈(cm)64 風量約57L 充電時間(時間)約6(充電回数:約1000回) 保管温度(℃)推奨:20±5 素材ポリエステル 100% 最大電圧(V)9 稼働時間(時間)約3.5
1箱(1セット)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

裏チタンコーティングの遮熱生地を使用。ウエストゴム仕様。EFファン専用。シンプルデザイン
素材ポリエステル 100%
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

これだけで全てが揃うコンプリートセット。35mmの薄型ファン。財布に優しい価格帯。裏チタンコーティングの遮熱生地を使用。セット内容:EFベストファン2個スイッチケーブル1本モバイルチャージャー1個USBケーブル1本ACアダプター1個取り扱い説明書1通
セット内容EFベストファン2個、スイッチケーブル1本、モバイルチャージャー1個、USBケーブル1本、ACアダプター1個、取り扱い説明書1通 風量約57L 充電時間(時間)約6(充電回数:約1000回) 保管温度(℃)推奨:20±5 素材ポリエステル 100% 最大電圧(V)9 稼働時間(時間)約3.5
1箱(1セット)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)