あったら便利なオールマイティーサイズの収納ケースです
透明な引き出しで、外側から収納物が確認できます
前倒し防止構造で、積み重ねても使いやすい仕様です
スペースを広げず収納力がアップしています
転倒防止構造で、複数重ねての使用も安心です
材質PP
色ホワイト/クリア
トイレや廊下などに最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。
トラスコ品番125-6782
全長(mm)86
タイプ広配光
電源(V)100
消費電力(W)8.5
電球(W)相当:60
口金E17
外径(Φmm)38
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光源色電球色相当
色(本体)電球色
配光角度(°)180
明るさ(Lm)760
標準消費電力料金(円/h)0.23
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm)157
電源(V)AC100~200V(50/60Hz)
消費電力(W)10
口金E26
外径(Φmm)120
定格寿命(時間)40000
保護等級IP55
電球相当電球(W形):160
色温度(K)5000
光源色昼白色
配光角度(°)110
明るさ(Lm)1600
演色指数(Ra)83
標準消費電力料金(円/h)0.03
収納物に合わせたサイズのダンボールです
ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます
用途収納にお使いいただけます。
トラスコ品番792-8700
形状A(みかん箱)
奥行D×幅W×高さH(mm)400×550×246
外寸法・幅(mm)550
外寸法・高さ(mm)246
外寸法・奥行(mm)400
底面サイズA3
1枚(10箱)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用のブレードです。ハードフロアの清掃での求人率をアップします。
用途Whiz iの交換用部品に。
トラスコ品番354-7674
適合機種574732(Whiz i)
幅(mm)30
高さ(mm)10
品名ブレード
奥行(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用のブラシです。取り外し簡単、回転式、自動高さ調整が可能です。
用途Whiz iの交換用部品に。
トラスコ品番354-7673
適合機種574732(Whiz i)
幅(mm)80
高さ(mm)80
品名ブラシ
奥行(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
コンパクトな収納バッグ付きの伸縮ホースです。使わない時は付属のバックにホースを丸めて収納でき、玄関まわり等に省スペースで置くことができます。
用途洗車や庭の水やりに。散水に。
セット内容バッグ、伸縮ホース、アクアガン(Oリング)、フック、蛇口口金(Oリング)
材質【バッグ】ポリエチレン、【伸縮ホース】布:ポリエステル、ホース:ラテックス、プッシュコネクター:ポリプロピレン、ABS樹脂、【フック】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、【口金 】ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.1~0.4
ホース内径(Φmm)5
ホース長さ(m)【最短】5.5【最長】15
ホース径(Φmm)【外布】19
パターンキリ/カクサン/シャワー/ジェット
ホース外径(Φmm)8.6
適合ホース内径×外径(Φmm)5×8.6
適合蛇口外径(Φmm)約Φ14~18
Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用のHEPAフィルターです。花粉やハウスダスト、PM2.5を約99.97%キャッチします。
用途Whiz iの交換用部品に。
トラスコ品番354-7670
適合機種574732(Whiz i)
幅(mm)80
高さ(mm)45
品名HEPAフィルター2個入
奥行(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用の消耗品パックです。
トラスコ品番347-0861
適合機種574732(Whiz i)
セット内容ブラシ、紙パック10枚、HEPAフィルター2個、ブレード
品名消耗品パック
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用の紙パックです。ゴミ捨て簡単、大容量の6.3Lです。
用途Whiz iの交換用部品に。
トラスコ品番354-7669
適合機種574732(Whiz i)
幅(mm)315
高さ(mm)5
品名紙パック10枚入
奥行(mm)260
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
サーキュレーター加湿空気清浄機 加湿フィルターの交換用です。
トラスコ品番433-6397
材質PET、レーヨン
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)177×20×177
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。
用途不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。
材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮
定格電圧(V)100~242
口金G13
定格寿命(時間)40000
管長(mm)1198.7
光源色白色相当
演色指数(Ra)83
サーキュレーター加湿空気清浄機 集塵フィルターの交換用です。
トラスコ品番433-6396
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)233×233×45
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
片側給電方式の電源内蔵ランプ用器具
材質PBT樹脂、鋼板
定格電圧(V)100~242
口金G13
給電方式片側給電
ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。
用途不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。
材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮
定格電圧(V)100~242
口金G13
定格寿命(時間)40000
管長(mm)1198.7
光源色昼白色相当
演色指数(Ra)83
品質と価格に優れたホワイトボードです。
キャスター脚付きなので移動も簡単です
マグネットを使用して紙などの軽いものを貼り付けることができます。
トレー耐荷重:約3Kg
用途会議室・ミーティングスペースに。
トラスコ品番122-8014
グリーン購入法適合
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
関連キーワード