「LED 200v」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
トラスコ品番529-1818 質量(g)215 消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V) 定格電圧(V)100~242 管径(Φmm)25.4 口金G13 定格寿命(時間)40000 管長(mm)1198.7 色温度(K)5000 ランプ全光束(Lm)2000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 演色指数(Ra)83 給電方式片側
1本
5,298 税込5,828
欠品中

看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm)157 電源(V)AC100~200V(50/60Hz) 消費電力(W)10 口金E26 外径(Φmm)120 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 電球相当電球(W形):160 色温度(K)5000 光源色昼白色 配光角度(°)110 明るさ(Lm)1600 演色指数(Ra)83 標準消費電力料金(円/h)0.03
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。
用途不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。 材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮 定格電圧(V)100~242 口金G13 定格寿命(時間)40000 管長(mm)1198.7 光源色白色相当 演色指数(Ra)83
1本
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。
用途不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。 材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮 定格電圧(V)100~242 口金G13 定格寿命(時間)40000 管長(mm)1198.7 光源色昼白色相当 演色指数(Ra)83
1本
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)