1,583件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シースネイク用ガイドフープ。ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用
用途ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用
1パック
4,598 税込5,058
8日以内出荷

シースネイク用ボールガイド。
用途白黒用。 適合シースネイク:ミニ・コンパクト(廃盤モデル) 内径(Φmm)25 外径(Φmm)60
1パック
37,980 税込41,778
8日以内出荷

シースネイク用センタリングスターガイド。
用途白黒用。 適合シースネイク:ミニ・コンパクト(廃盤モデル) 内径(Φmm)25 外径(Φmm)100
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途ミニシースネイク、シースネイクコンパクト用。 質量(kg)0.45 外形寸法(mm)200×80×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷

管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途シースネイク、ミニシースネイク自動水平用。 質量(kg)0.28 外形寸法(mm)200×90×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)マイクロリール L100C 30M F/シースネイク
エコ商品
シースネイクマイクロリールビデオ検査システムは小型で操作性が良く、曲管通過の検査に適しています。 通常の検査システムの2分の1という軽量小型設計で、トラックへの積み込みや現場への持ち込みが簡単。既存のシースネイクモニターやマイクロCA-300デジタル検査カメラと組み合わせて使用可能。 ステンレス製カメラヘッドの耐久性と信頼性の高い構造によって長寿命を実現、長期持続する高輝度ライトによって優れた視認性を確保。 マイクロドレンより硬いプッシュケーブルにより、最大30mの管路検査が可能。 切り詰め修理可。”切り詰め修理”とは、ケーブルが断線した場合、修理センターでケーブルを切断し、再度カメラヘッドを取り付ける修理を指し、検査できる距離は短くなってしまいますが、ケーブルをまるごと新品に交換する必要がなく、より長くお使いいただけます。 この商品はお客様からのデモンストレーションのご依頼を承っております。
ケーブル長(m)30 仕様カウンター:取付可能(オプション) 付属品ゾンデ、ボールガイド(35338・40598)×各1個、カウンター 長さ(mm)337 幅(mm)168 質量(kg)4.7 高さ(mm)361 周波数(Hz)ゾンデ:512 寸法(Φmm)カメラヘッド:25 適合管径(Φmm)38~100(150) 照明LED6灯 解像度510×496 NTSC RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6.7 深度(m)防水:81
1個
849,800 税込934,780
翌日出荷

シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。 クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。 金属管・ケーブル・埋設管路探知器。 出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒 質量(kg)4.1 周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k 電源単1アルカリ乾電池8本 最大出力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
翌日出荷

連結式ケーブル用アダプタ。
仕様取合:メス 寸法(Φmm)セクショナル:32 寸法(inch)セクショナル:1.1/4
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

ドラム式・連結式ケーブル用アダプタ。
仕様取合:メス 寸法(Φmm)ドラムサイズ:12、セクショナル:22 寸法(inch)ドラムサイズ:1/2、セクショナル:7/8
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

ドラムマシンケーブル用アダプタ。
仕様取合:オス 寸法(Φmm)ドラムサイズ:16・20 寸法(inch)ドラムサイズ:5/8・3/4
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

マーカーおよびクリップ。
適合機種22163・12543・21893・96967
1パック
13,980 税込15,378
翌日出荷

強力型エンドパイプレンチのハンドル。
材質アルミ 適合品番31075
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)812 ハンドル アッセン
強力型ストレートパイプレンチ、エンドパイプレンチ共通ハンドル。
材質アルミ 適合品番31015・31065
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)カラー F/F-448-X (4枚入)
41082(替刃)と同時交換をお勧めします。替刃1枚につきカラーを2枚使用します。
用途41082用カラー。
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)344 リーマー コンプリート
300 COMPACT・1215用リーマー。
モデル番号:344
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)D-1332 ナット F/14
強力型ストレートパイプレンチ、エンドパイプレンチ、オフセットパイプレンチ共通ナット。
適合品番31020・31070・89435
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)D-813-S 836 ハンドル アッセン
強力型ストレートパイプレンチ、エンドパイプレンチ共通ハンドル。
材質アルミ 適合品番31035・31085
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)D-811-S 818 ハンドル アッセン
強力型ストレートパイプレンチ、エンドパイプレンチ共通ハンドル。
材質アルミ 適合品番31025・31075
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)D-810-S 814 ハンドル アッセン
強力型ストレートパイプレンチ、エンドパイプレンチ共通ハンドル。
材質アルミ 適合品番31020・31070
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)D-809-S 810 ハンドル アッセン
強力型ストレートパイプレンチ、エンドパイプレンチ共通ハンドル。
材質アルミ 適合品番31010・31060
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

強力型ストレートパイプレンチのハンドル。
材質 適合品番31045
1個
97,980 税込107,778
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)D-792-S ハンドル F/48HD
強力型ストレートパイプレンチのハンドル。
材質 適合品番31040
1個
91,980 税込101,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ハンドル F/36HD
強力型ストレートパイプレンチ、エンドパイプレンチ共通ハンドル。
材質 適合品番31035・31085
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)micro CA-150 検査カメラ
エコ商品
従来品(CA-100)の機能に内蔵メモリが追加! 20枚までの静止画を内部メモリに保存、モニター上で再生が可能。 カメラケーブルを17mmから6mm(別売り)に交換可能。 明るい3.5インチLCDディスプレイ。 スクリーン上での静止画撮影&再生。 90cm長カメラケーブル(オプションで最大9mまで延長可能)。 先端ツール(フック、マグネット、ミラー)付属。
ディスプレイ3.5インチカラーLCD(320×240) 付属品取扱説明書、単3乾電池×4本、先端ツールセット(フック、マグネット、ミラー)、TV出力ケーブル、携帯用ケース 質量(g)(本体)770 電源単3乾電池×4本 ヘッド形状カメラ:アルミニウム17mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。 セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620) 質量(g)794 呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25 呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1 モデル番号:883
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。 セット内容パイプエキストラクタ(35600・35605・35610・35615・35620) 質量(g)794 呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:8-25 呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/4-1 モデル番号:882
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。 セット内容パイプエキストラクタ(35600・35605・35610・35615) 質量(g)454 呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:8-20 呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/4-3/4 モデル番号:881
1セット
14,980 税込16,478
欠品中

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。 セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610) 質量(g)227 呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-15 呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1/2 モデル番号:880
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。 全長(mm)112 質量(g)1417 呼び径(mm)管サイズ:50 使用ドリル2.1/16inch、52mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):2 全長(inch)4.1/2 モデル番号:89E
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。 全長(mm)100 質量(g)737 呼び径(mm)管サイズ:40 使用ドリル1.9/16inch、39mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1.1/2 全長(inch)4 モデル番号:87E
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。 全長(mm)94 質量(g)567 呼び径(mm)管サイズ:32 使用ドリル1.3/8inch、34mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1.1/4 全長(inch)3.3/4 モデル番号:86E
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。 全長(mm)87 質量(g)354 呼び径(mm)管サイズ:25 使用ドリル1.1/16inch、26mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1 全長(inch)3.1/2 モデル番号:85E
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。 全長(mm)81 質量(g)213 呼び径(mm)管サイズ:20 使用ドリル1.3/16inch、20mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):3/4 全長(inch)3.1/4 モデル番号:84E
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。 全長(mm)65 質量(g)113 呼び径(mm)管サイズ:15 使用ドリル5/8inch、16mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1/2 全長(inch)3 モデル番号:83E
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)1821 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)28 ドリル径(Φmm)1/4inch、6mm 外径(Φmm)14.3 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)9/16 モデル番号:1821
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)1721 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)28 ドリル径(Φmm)1/4inch、6mm 外径(Φmm)13.5 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)17/32 モデル番号:1721
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)1621 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)28 ドリル径(Φmm)3/16inch、5mm 外径(Φmm)12.7 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)1/2 モデル番号:1621
1個
949 税込1,044
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)1521 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)21 ドリル径(Φmm)3/16inch、5mm 外径(Φmm)11.9 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)15/32 モデル番号:1521
1個
949 税込1,044
翌日出荷から8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)1421 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)21 ドリル径(Φmm)3/16inch、5mm 外径(Φmm)11.1 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)7/16 モデル番号:1421
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)1321 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)14 ドリル径(Φmm)3/16inch、5mm 外径(Φmm)10 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)13/32 モデル番号:1321
1個
949 税込1,044
翌日出荷