刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
トラスコ品番495-1808
セット内容ホールソー52780(22mm)、52800(29mm)、52820(35mm)、52850(44mm)、52865(51mm)、52895(64mm)、アーバー53070(R1)、53075(R2)
質量(kg)1.5
適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
パワースピン(41408)の改良版!
手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。
ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。
ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。
シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
自由に調節できる旋回式のベース。どのような位置にでもバイスを固定できます。F-45用旋回式ベースアッセンブリ。
用途交換用。
質量(kg)1.4
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。
長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。
ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。
人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)1195
幅(mm)165
質量(kg)2.5
高さ(mm)64
タイプドロップヘッド
ケーブル長(mm)1800
ケーブル径(Φmm)12.7
モデル番号:K-6P
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941
種別手動式配水管掃除機
質量(kg)1.9
ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
頭部が曲がり進入していきます。曲管など、入りにくい配管内に使用。
長さ(mm)102
適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9
モデル番号:T-217
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
小さい外形のグリットヘッドが付属。
先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。
推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-81
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
使いやすい可搬式のスタンドチェーンバイス。
堅牢な鋳鉄フレーム。
パイプ固定具、パイプベンダー、工具トレーを装備。
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌日出荷
トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番796-1162
適合機種425、460-6、460-12、560、640、BC-410、BC-510
質量(g)408
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
用途配管清掃
セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません)
材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
用途シンク、洗面、浴槽等の清掃に
トラスコ品番194-9280
適合機種K-9-102
質量(kg)3.9
ケーブル長(m)15
ケーブル径(Φmm)6
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
パワークリア(59148)用交換ケーブル。
質量(kg)2.09
ワイヤー寸法(Φmm×m)Φ6×9
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
トラスコ品番433-2628
幅(mm)410
質量(kg)9.5
高さ(mm)510~960
奥行(mm)410
適合パイプ6A~300A
モデルVJ-98
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
仮付溶接中のサビ、熱、歪みに対する高い材質と設計を採用しています。
トラスコ品番408-5949
質量(kg)7
適合パイプ15A~200A
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に
付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ
質量(kg)11
サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)
ケーブル長(m)15.2
温度(℃)操作:-6~60
寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5
適合管径(Φmm)32~50
サイズ(mm)488×191×562
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6
定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
トラスコ品番433-2652
質量(kg)12.3、(最大搭載質量 454kg)
色赤・シルバー
高さ(cm)82~140(調節範囲)
高さ(inch)32~55(調節範囲)
適合配管径(inch)12(最大)
適合管外径(Φmm)300(最大)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。
油脂が詰まった配管で使用。
直径(Φmm)25
適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9
適合ブレード54832
モデル番号:T-204
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
作業面積を最大にした理想的な作業台、溶接グランドのクランプに便利なつまみ、厳しい要求に耐える堅牢な脚チェーン、丈夫な工具トレー。
12インチパイプに対応し、後脚は調整可能。
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
仮付溶接中のサビ、熱、歪みに対する高い材質と設計を採用しています。
トラスコ品番412-7757
質量(kg)7.8
適合パイプ50A~200A
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
仮付溶接中のサビ、熱、歪みに対する高い材質と設計を採用しています。
トラスコ品番412-7731
質量(kg)8.4
適合パイプ15A~300A
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
クランクハンドルが台座に固定されています。
堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
トラスコ品番433-1222
材質ダクタイル鋳鉄、鋼
質量(kg)6.7
高さ(mm)120
適合パイプ6A~100A
モデルBC410A
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。
ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。
作業台の上にのせて使用します。
トラスコ品番495-1026
材質ダクタイル鋳鉄、鋼
質量(kg)29.6
高さ(mm)435~610
適合パイプ6A~150A(1/8~6)
モデル27A
管サイズ(mm)3~150
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。
ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。
作業台の上にのせて使用します。
トラスコ品番495-1000
材質ダクタイル鋳鉄、鋼
質量(kg)9
高さ(mm)275~370
適合パイプ6A~80A(1/8~3)
モデル23A
管サイズ(mm)3~75
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。
ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。
作業台の上にのせて使用します。
トラスコ品番495-0992
材質ダクタイル鋳鉄、鋼
質量(kg)4
高さ(mm)205~260
適合パイプ6A~50A(1/8~2)
モデル21A
管サイズ(mm)3~50
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番788-3609
適合機種BC-510、BC-510A、460-6、560、640
質量(g)908
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番788-2343
適合機種BC-410、BC-410A、BC-510、BC-510A、425
質量(g)59
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番788-2840
適合機種BC-610、BC-610A、BC-810、BC-810A
質量(g)669
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番788-2793
適合機種425、460-6、460-12、560、640、BC-410、BC-510
質量(g)145
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番788-2807
適合機種BC-610、BC-610A
質量(g)811
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
スタンドチェーンバイス用補修パーツです。
トラスコ品番788-2653
適合機種560
質量(kg)2
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。
ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。
よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。
人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。
Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。
手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
用途小便器のつまり除去に
長さ(mm)965
幅(mm)127
質量(kg)2.3
高さ(mm)58
タイプCカッタ
番号(モデル)K-1
ケーブル長(mm)1200
ケーブル径(Φmm)9
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書
質量(kg)5
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)8.2
全長(m)15.2
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-31
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ