折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエキストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
用途折れ込んだボルトの抜き取りに
トラスコ品番494-7355
セット内容35545、35550、35555
材質冷間引抜鋼管
1セット(3本)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
トラスコ品番449-9913
材質冷間引抜鋼管
全長(mm)78
質量(g)30
ボルト径寸法(Φmm)9.5
下穴径(Φmm)6
深さ(mm)最大25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番449-9891
材質冷間引抜鋼管
全長(mm)59
質量(g)10
ボルト径寸法(Φmm)6.0
下穴径(Φmm)3
深さ(mm)最大25
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1セット(5本)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエキストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
用途折れ込んだボルトの抜き取りに
トラスコ品番494-7371
セット内容エキストラクタ35535、35540、35545、35550、35555(それぞれにターンナット付属)、ドリル35720、35725、35730、35735、35740、ドリルガイド35765、35770、35775、35780、35785、35790、35795、35800、35805、35810
材質冷間引抜鋼管
1セット(20本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
トラスコ品番449-9972
材質冷間引抜鋼管
質量(kg)0.354
質量(g)354
パイプサイズ1”
寸法(全長)(mm)87
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
トラスコ品番449-9948
材質冷間引抜鋼管
質量(kg)0.061
質量(g)62
パイプサイズ3/8”
寸法(全長)(mm)69
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
トラスコ品番449-9964
材質冷間引抜鋼管
質量(kg)0.213
質量(g)213
パイプサイズ3/4”
寸法(全長)(mm)81
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。
セット内容パイプエキストラクタ(35600・35605・35610・35615)
質量(g)454
呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:8-20
呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/4-3/4
モデル番号:881
1セット
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)84
質量(g)50
ボルト径寸法(Φmm)11
使用ドリル5/16inch、8mm
寸法(Φmm)フルート径:8.6
深さ(mm)最大25、1inch
ボルト径7/16inch
全長(inch)3.5/16
寸法(inch)フルート径:0.338
モデル番号:4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)95
質量(g)64
ボルト径寸法(Φmm)13-14
使用ドリル11/32inch、9mm
寸法(Φmm)フルート径:9.5
深さ(mm)最大25、1inch
ボルト径1/2-9/16inch
全長(inch)3.3/4
寸法(inch)フルート径:0.374
モデル番号:5
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)121
質量(g)184
ボルト径寸法(Φmm)22-25
使用ドリル5/8inch、16mm
寸法(Φmm)フルート径:16.9
深さ(mm)最大76、3inch
ボルト径7/8-1inch
全長(inch)4.3/4
寸法(inch)フルート径:0.665
モデル番号:8
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)114
質量(g)113
ボルト径寸法(Φmm)19
使用ドリル1/2inch、13mm
寸法(Φmm)フルート径:13.7
深さ(mm)最大51、2inch
ボルト径3/4inch
全長(inch)4.1/2
寸法(inch)フルート径:0.538
モデル番号:7
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)105
質量(g)85
ボルト径寸法(Φmm)16
使用ドリル7/16inch、11mm
寸法(Φmm)フルート径:12.0
深さ(mm)最大51、2inch
ボルト径5/8inch
全長(inch)4.1/8
寸法(inch)フルート径:0.471
モデル番号:6
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。
セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)
質量(g)794
呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25
呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1
モデル番号:883
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。
セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610)
質量(g)227
呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-15
呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1/2
モデル番号:880
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。
全長(mm)30
質量(g)14
ドリル径(Φmm)1/8inch、3mm
外径(Φmm)9.5
全長(inch)1.3/16
外径(Φインチ)3/8
モデル番号:1221
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。
全長(mm)30
質量(g)14
ドリル径(Φmm)1/8inch、3mm
外径(Φmm)7.9
全長(inch)1.3/16
外径(Φインチ)5/16
モデル番号:1021
1個
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。
セット内容パイプエキストラクタ(35600・35605・35610・35615・35620)
質量(g)794
呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:8-25
呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/4-1
モデル番号:882
1セット
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。
全長(mm)30
質量(g)28
ドリル径(Φmm)1/4inch、6mm
外径(Φmm)14.3
全長(inch)1.3/16
外径(Φインチ)9/16
モデル番号:1821
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。
全長(mm)30
質量(g)21
ドリル径(Φmm)3/16inch、5mm
外径(Φmm)11.1
全長(inch)1.3/16
外径(Φインチ)7/16
モデル番号:1421
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。
全長(mm)30
質量(g)14
ドリル径(Φmm)3/16inch、5mm
外径(Φmm)10
全長(inch)1.3/16
外径(Φインチ)13/32
モデル番号:1321
1個
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。
全長(mm)30
質量(g)14
ドリル径(Φmm)1/8inch、3mm
外径(Φmm)8.7
全長(inch)1.3/16
外径(Φインチ)11/32
モデル番号:1121
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。
全長(mm)30
質量(g)28
ドリル径(Φmm)3/16inch、5mm
外径(Φmm)12.7
全長(inch)1.3/16
外径(Φインチ)1/2
モデル番号:1621
1個
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。
全長(mm)30
質量(g)21
ドリル径(Φmm)3/16inch、5mm
外径(Φmm)11.9
全長(inch)1.3/16
外径(Φインチ)15/32
モデル番号:1521
1個
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。
全長(mm)30
質量(g)7
ドリル径(Φmm)1/8inch、3mm
外径(Φmm)7.1
全長(inch)1.3/16
外径(Φインチ)9/32
モデル番号:921
1個
¥949
税込¥1,044
8日以内出荷
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。
全長(mm)30
質量(g)28
ドリル径(Φmm)1/4inch、6mm
外径(Φmm)13.5
全長(inch)1.3/16
外径(Φインチ)17/32
モデル番号:1721
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。
ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。
全長(mm)100
質量(g)737
呼び径(mm)管サイズ:40
使用ドリル1.9/16inch、39mm
呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1.1/2
全長(inch)4
モデル番号:87E
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。
ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。
全長(mm)87
質量(g)354
呼び径(mm)管サイズ:25
使用ドリル1.1/16inch、26mm
呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1
全長(inch)3.1/2
モデル番号:85E
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。
ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。
全長(mm)65
質量(g)113
呼び径(mm)管サイズ:15
使用ドリル5/8inch、16mm
呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1/2
全長(inch)3
モデル番号:83E
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。
ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。
全長(mm)112
質量(g)1417
呼び径(mm)管サイズ:50
使用ドリル2.1/16inch、52mm
呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):2
全長(inch)4.1/2
モデル番号:89E
1個
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。
ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。
全長(mm)94
質量(g)567
呼び径(mm)管サイズ:32
使用ドリル1.3/8inch、34mm
呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1.1/4
全長(inch)3.3/4
モデル番号:86E
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。
ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。
全長(mm)81
質量(g)213
呼び径(mm)管サイズ:20
使用ドリル1.3/16inch、20mm
呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):3/4
全長(inch)3.1/4
モデル番号:84E
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
関連キーワード