11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。 セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620) 質量(g)794 呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25 呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1 モデル番号:883
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 トラスコ品番449-9972 材質冷間引抜鋼管 質量(kg)0.354 質量(g)354 パイプサイズ1” 寸法(全長)(mm)87
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

トラスコ品番449-9913 材質冷間引抜鋼管 全長(mm)78 質量(g)30 ボルト径寸法(Φmm)9.5 下穴径(Φmm)6 深さ(mm)最大25
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

トラスコ品番449-9891 材質冷間引抜鋼管 全長(mm)59 質量(g)10 ボルト径寸法(Φmm)6.0 下穴径(Φmm)3 深さ(mm)最大25
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 トラスコ品番449-9964 材質冷間引抜鋼管 質量(kg)0.213 質量(g)213 パイプサイズ3/4” 寸法(全長)(mm)81
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。 セット内容パイプエキストラクタ(35600・35605・35610・35615・35620) 質量(g)794 呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:8-25 呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/4-1 モデル番号:882
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 トラスコ品番449-9948 材質冷間引抜鋼管 質量(kg)0.061 質量(g)62 パイプサイズ3/8” 寸法(全長)(mm)69
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット 使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)84 質量(g)50 ボルト径寸法(Φmm)11 使用ドリル5/16inch、8mm 寸法(Φmm)フルート径:8.6 深さ(mm)最大25、1inch ボルト径7/16inch 全長(inch)3.5/16 寸法(inch)フルート径:0.338 モデル番号:4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット 使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)95 質量(g)64 ボルト径寸法(Φmm)13-14 使用ドリル11/32inch、9mm 寸法(Φmm)フルート径:9.5 深さ(mm)最大25、1inch ボルト径1/2-9/16inch 全長(inch)3.3/4 寸法(inch)フルート径:0.374 モデル番号:5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)121 質量(g)184 ボルト径寸法(Φmm)22-25 使用ドリル5/8inch、16mm 寸法(Φmm)フルート径:16.9 深さ(mm)最大76、3inch ボルト径7/8-1inch 全長(inch)4.3/4 寸法(inch)フルート径:0.665 モデル番号:8
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。 全長(mm)87 質量(g)354 呼び径(mm)管サイズ:25 使用ドリル1.1/16inch、26mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1 全長(inch)3.1/2 モデル番号:85E
1個
34,980 税込38,478
当日出荷