2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)114 質量(g)113 ボルト径寸法(Φmm)19 使用ドリル1/2inch、13mm 寸法(Φmm)フルート径:13.7 深さ(mm)最大51、2inch ボルト径3/4inch 全長(inch)4.1/2 寸法(inch)フルート径:0.538 モデル番号:7
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)105 質量(g)85 ボルト径寸法(Φmm)16 使用ドリル7/16inch、11mm 寸法(Φmm)フルート径:12.0 深さ(mm)最大51、2inch ボルト径5/8inch 全長(inch)4.1/8 寸法(inch)フルート径:0.471 モデル番号:6
1個
7,998 税込8,798
当日出荷