カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(358)
  • イトーキ(323)
  • MAZDA(マツダ)(194)
  • RS PRO(119)
  • C’ultiva(カルティバ)(39)
  • トヨタ(34)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • エスコ(26)
  • BAHCO(バーコ)(26)
  • 三菱電機(21)
  • ハゼット(21)
  • SHIMANO(シマノ)(21)
  • 東尾メック(20)
  • BOSCH(ボッシュ)(19)
  • グーリング(17)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • WATSON(15)
  • イシハシ精工(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エクストラ」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
883 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)883 パイプエクストラクター セットRIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1セット(6個)
当日出荷
トラスコ品番115-6478セット内容35595 35600 35605 35610 35615 35620
882 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)882 パイプエクストラクター セットRIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番115-6477セット内容35600 35605 35610 35615 35620
468-HWS ヒンジドパイプカッター RIDGID(日本エマソン)468-HWS ヒンジドパイプカッターRIDGID(日本エマソン)
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途厚肉鋼管用
89 (2) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)89 (2) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
28,980税込31,878
1本
翌日出荷
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
87 (1 1/2) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)87 (1 1/2) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
86 (1 1/4) パイプエクストラクター RIDGID(日本エマソン)86 (1 1/4) パイプエクストラクターRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
81 (1/4) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)81 (1/4) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
3,298税込3,628
1本
8日以内出荷
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
80 (1/8) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)80 (1/8) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
NO.5 スクリューエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)NO.5 スクリューエクストラクター セットRIDGID(日本エマソン)
9,398税込10,338
1セット
翌日出荷
424 ヒンジドパイプカッター RIDGID(日本エマソン)424 ヒンジドパイプカッターRIDGID(日本エマソン)
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。 最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途鋼管用全長(mm)(本体)570-1150質量(kg)6品番(替刃)75567呼び寸法(mm)(処理範囲管)50-100番号(モデル)424呼び寸法(inch)(処理範囲管)2-4本体幅(mm)50半径(Φmm)(最大有効)600
883 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)883 パイプエクストラクター セットRIDGID(日本エマソン)
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)質量(g)794呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1モデル番号:883
881 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)881 パイプエクストラクター セットRIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1セット
8日以内出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35600・35605・35610・35615)質量(g)454呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:8-20呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/4-3/4モデル番号:881
880 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)880 パイプエクストラクター セットRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610)質量(g)227呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-15呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1/2モデル番号:880
89E (2) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)89E (2) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
66,980税込73,678
1個
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。全長(mm)112質量(g)1417呼び径(mm)管サイズ:50使用ドリル2.1/16inch、52mm呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):2全長(inch)4.1/2モデル番号:89E
87E (1 1/2) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)87E (1 1/2) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。全長(mm)100質量(g)737呼び径(mm)管サイズ:40使用ドリル1.9/16inch、39mm呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1.1/2全長(inch)4モデル番号:87E
86E (1 1/4) パイプエクストラクター RIDGID(日本エマソン)86E (1 1/4) パイプエクストラクターRIDGID(日本エマソン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。全長(mm)94質量(g)567呼び径(mm)管サイズ:32使用ドリル1.3/8inch、34mm呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1.1/4全長(inch)3.3/4モデル番号:86E
85E (1) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)85E (1) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。全長(mm)87質量(g)354呼び径(mm)管サイズ:25使用ドリル1.1/16inch、26mm呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1全長(inch)3.1/2モデル番号:85E
84E (3/4) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)84E (3/4) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。全長(mm)81質量(g)213呼び径(mm)管サイズ:20使用ドリル1.3/16inch、20mm呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):3/4全長(inch)3.1/4モデル番号:84E
83E (1/2) パイプ エクストラクター RIDGID(日本エマソン)83E (1/2) パイプ エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。全長(mm)65質量(g)113呼び径(mm)管サイズ:15使用ドリル5/8inch、16mm呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1/2全長(inch)3モデル番号:83E
8 (7/8-1) スクリュー エクストラクター RIDGID(日本エマソン)8 (7/8-1) スクリュー エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)121質量(g)184ボルト径寸法(Φmm)22-25使用ドリル5/8inch、16mm寸法(Φmm)フルート径:16.9深さ(mm)最大76、3inchボルト径7/8-1inch全長(inch)4.3/4寸法(inch)フルート径:0.665モデル番号:8
7 (3/4) スクリュー エクストラクター RIDGID(日本エマソン)7 (3/4) スクリュー エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)114質量(g)113ボルト径寸法(Φmm)19使用ドリル1/2inch、13mm寸法(Φmm)フルート径:13.7深さ(mm)最大51、2inchボルト径3/4inch全長(inch)4.1/2寸法(inch)フルート径:0.538モデル番号:7
6 (5/8) スクリュー エクストラクター RIDGID(日本エマソン)6 (5/8) スクリュー エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)105質量(g)85ボルト径寸法(Φmm)16使用ドリル7/16inch、11mm寸法(Φmm)フルート径:12.0深さ(mm)最大51、2inchボルト径5/8inch全長(inch)4.1/8寸法(inch)フルート径:0.471モデル番号:6
5 (1/2ー9/16) スクリュー エクストラクター RIDGID(日本エマソン)5 (1/2ー9/16) スクリュー エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)95質量(g)64ボルト径寸法(Φmm)13-14使用ドリル11/32inch、9mm寸法(Φmm)フルート径:9.5深さ(mm)最大25、1inchボルト径1/2-9/16inch全長(inch)3.3/4寸法(inch)フルート径:0.374モデル番号:5
スクリュー・エクストラクター RIDGID(日本エマソン)スクリュー・エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエクストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
用途折れ込んだボルトの抜き取りに。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら