「オーガ」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941
種別手動式配水管掃除機
質量(kg)1.9
ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。
耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。
ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm
用途排水管掃除機
トラスコ品番788-3161
使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)965
幅(mm)127
質量(kg)2.3
高さ(mm)58
1本(100g)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。
長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。
ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。
人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)1195
幅(mm)165
質量(kg)2.5
高さ(mm)64
タイプドロップヘッド
ケーブル長(mm)1800
ケーブル径(Φmm)12.7
モデル番号:K-6P
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
頭部が曲がり進入していきます。曲管など、入りにくい配管内に使用。
長さ(mm)102
適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9
モデル番号:T-217
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
開放巻きがオーガーとして機能して、小径管中の閉塞物を完全に除去できます。
トラスコ品番405-4229
適合機種K-50、K-60SP
質量(kg)1.4
ケーブル長(m)2.3
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
用途最初に配管内に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用
トラスコ品番433-1478
用途2番目に配管内に挿入するツールで、ストレートオーガーで取れなかった閉塞物の回収に使用
トラスコ品番433-1516
フックオーガー。引っかけて、ちぎり取る必要がある、木の根のひどく密集した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-7
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ケーブルが外れて配管内に残った場合、引っかけて取り出すためのツールです。
ケーブル回収用オーガーストレートタイプ。
適合ケーブルC-10
モデル番号:T-125
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)1130
幅(mm)178
質量(kg)2.5
高さ(mm)64
タイプドロップヘッド
ケーブル長(mm)1800
ケーブル径(Φmm)12.7
モデル番号:K-6DH
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。
幅(mm)約222
全長(mm)533
質量(kg)約6.4
色レッド
電流(A)16
電圧(V)18
電力(W)288
モータータイプDCブラシレス
動作温度(℃)-9.4~50
回転速度560 (回/分)
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
2番目に配管内に挿入するツールとして使用。
ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。
直径(Φmm)50
適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10
モデル番号:T-102
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。
直径(Φmm)38
適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10
モデル番号:T-101
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
用途屈曲部などの柔軟性が必要な箇所に
トラスコ品番495-1263
直径(Φmm)45
質量(g)240
適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデルT-409
2番目に配管内に挿入するツールとして使用。ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。ヘビーデューティファンネルオーガー。
適合サイズ(Φmm)92
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-4
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。ヘビーデューティストレートオーガー。
適合サイズ(Φmm)56
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-2
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
2番目に配管内に挿入するツールとして使用。ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。ファンネルオーガー。
適合サイズ(Φmm)54
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-3
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。ストレートオーガー。
適合サイズ(Φmm)32
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-1
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
曲管部の多いパイプの清掃に使用します。
直径(Φmm)22
適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9
モデル番号:T-203
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。
ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。
よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。
人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。
Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。
手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
用途小便器のつまり除去に
長さ(mm)965
幅(mm)127
質量(kg)2.3
高さ(mm)58
タイプCカッタ
番号(モデル)K-1
ケーブル長(mm)1200
ケーブル径(Φmm)9
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ストレート回収用オーガー。
適合サイズ(Φmm)32
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-5
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
ケーブルが外れて配管内に残った場合、引っかけて取り出すためのツールです。ストレートタイプ。
適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-7・C-8・C-9
モデル番号:T-225
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
ファンネル回収用オーガー。清掃機を逆回転駆動。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-6
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
ストレートフレックスオーガー。Φ10mm、16mm用。
適合ケーブルC-4、C-6、C-7、C-8、C-9
モデル番号:T-201A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
K-6クロセットオーガー/バルブヘッド(59797)交換用ケーブル。
適合機種59797
質量(kg)1.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
T-407ケーブル回収オーガー(65mm)です。
用途ケーブルが外れて配管内に残った場合に引っかけて取り出しに
トラスコ品番495-1921
長さ(mm)65
質量(g)680
適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデルT-407
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
末端から約2mのところにふくらみがあります。
トラスコ品番495-2081
適合機種K-40AF
質量(kg)2.5
ケーブル長(m)10.7
ケーブル径(Φmm)Φ8
モデルC-13IC-SB
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
開放巻きがオーガーとして機能して、小径管内中の閉塞物を完全に除去できます。
連結タイプのケーブルで、複数本つないでご使用いただきます。
ケーブル長(m)4.6
台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機です。
スリップ防止加工を施したコレットチャックにより、ケーブルの固定・解除が可能です。
Φ8mm×7.6mケーブルバルブヘッドオーガー(C-1)一体型。
プラスチック成型のロータリードラムは錆びず、へこまず、清掃も簡単。
後部開放式のドラムにより、ケーブル防錆剤を塗布することも可能です。
質量(kg)2.7
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長さ(m)7.6
適合品番交換用ケーブル:62225・62235・56782・56787
適合管径(Φmm)19~40
モデル番号:K-26
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ、[付属品]充電器、バッテリー。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適
幅(mm)約222
全長(mm)533
質量(kg)約6.4
色レッド
電流(A)16
電圧(V)18
電力(W)288
モータータイプDCブラシレス
動作温度(℃)-9.4~50
回転速度560 (回/分)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
関連キーワード