6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。 幅(mm)約222 全長(mm)533 質量(kg)約6.4 レッド 電流(A)16 電圧(V)18 電力(W)288 モータータイプDCブラシレス 動作温度(℃)-9.4~50 回転速度560 (回/分)
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ、[付属品]充電器、バッテリー。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適 幅(mm)約222 全長(mm)533 質量(kg)約6.4 レッド 電流(A)16 電圧(V)18 電力(W)288 モータータイプDCブラシレス 動作温度(℃)-9.4~50 回転速度560 (回/分)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー K-45AF
エコ商品
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書 質量(kg)5 適合管径(Φmm)19~64 寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2 ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10 モデル番号:K-45AF
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-5
エコ商品
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)、Φ10mm×10.7mインナーコアケーブル(62260)、インナードラム 質量(kg)15.4 適合管径(Φmm)19~64 寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2 ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10 モデル番号:K-45AF-5
1セット
189,800 税込208,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-1
エコ商品
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410) 質量(kg)12.2 適合管径(Φmm)19~64 寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2 ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10 モデル番号:K-45AF-1
1セット
219,800 税込241,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
エコ商品
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に 付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ 質量(kg)11 サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm) ケーブル長(m)15.2 温度(℃)操作:-6~60 寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5 適合管径(Φmm)32~50 サイズ(mm)488×191×562 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6 定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷