ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途ダクタイル鋳鉄管用。
切断能力4~6インチ(100~150mm)
仕様標準替刃35707
トラスコ品番406-7258
全長(mm)870
質量(kg)13
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。
長尺シャンクで調整ネジを保護します。
ローラーで管を固定するのできれいな切断面に仕上げます。
2個のローラーを刃に付け換えれば3枚刃にすることができます。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄
トラスコ品番451-4980
材質ダクタイル鋳鉄、鋼
全長(mm)500
質量(kg)3.2
適合替刃33100
モデル2-A
切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。
長尺シャンクで調整ネジを保護します。
3枚刃による、迅速かつクリーンなパイプ切断が可能です。
既設管など、360度回転させられない場所での使用に最適です。
32820のローラー部分が刃になります。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄
トラスコ品番433-2539
全長(mm)500
質量(kg)3.2
適合替刃33100
モデル2-A
切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58
質量(g)210
呼び径1”
直径×幅W(mm)68×28
適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)19
直径(Φmm)38.9
穴径(Φmm)9
刃幅(mm)11.5
適合品番パイプカッター:32895
モデル番号:E-1032
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)15.5
直径(Φmm)35.8
穴径(Φmm)9.7
刃幅(mm)6.7
適合品番パイプカッター:32850
モデル番号:F-383
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23
質量(g)230
呼び径1/2”・3/4”
直径×幅W(mm)64×28
適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。
最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。
切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途鋼管用
全長(mm)(本体)570-1150
質量(kg)6
品番(替刃)75567
呼び寸法(mm)(処理範囲管)50-100
番号(モデル)424
呼び寸法(inch)(処理範囲管)2-4
本体幅(mm)50
半径(Φmm)(最大有効)600
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)15.5
直径(Φmm)46
穴径(Φmm)9.7
刃幅(mm)12
標準装備品パイプカッター:32850
モデル番号:F-367
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
関連キーワード