鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。
最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。
切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途鋼管用
全長(mm)(本体)570-1150
質量(kg)6
品番(替刃)75567
呼び寸法(mm)(処理範囲管)50-100
番号(モデル)424
呼び寸法(inch)(処理範囲管)2-4
本体幅(mm)50
半径(Φmm)(最大有効)600
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)19
直径(Φmm)38.9
穴径(Φmm)9
刃幅(mm)11.5
適合品番パイプカッター:32895
モデル番号:E-1032
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
用途鋼管用強力型
トラスコ品番121-0726
幅(mm)18
全長(mm)30
質量(kg)0.03
高さ(mm)30
適合替刃・カッター1-A、2-A、42-A(鋼管用強力型)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途鋼管
仕様パイプカッター用替刃F-546
トラスコ品番836-6243
適合機種74685、74700、74710、83080、83085、83145、83150、83165、83170
質量(g)75
2018年トラスコ掲載ページ4 1326
モデルF-546
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。
切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途厚肉鋼管用
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
用途鋼管用
トラスコ品番121-0718
幅(mm)20
全長(mm)30
質量(kg)0.03
高さ(mm)30
適合替刃・カッター1-A、2-A、42-A(鋼管用)
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
鋼管、薄肉ステンレス管用カッタです。
トラスコ品番495-0704
全長(mm)135~165
質量(g)400
肉厚(mm)2.8
適合替刃33165
モデル10
切断能力(inch[mm])1/8~1(3~25)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。
用途銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。
切断能力(mm)9.5~25.4
トラスコ品番384-5788
全長(mm)216
質量(g)500
肉厚(mm)2.0
適合パイプ鋼管、ダクタイル鋳鉄管
適合管80~250A
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35
トラスコ品番435-8538
質量(kg)0.4
色シルバー
適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
径の大きな鋼管・薄肉ステンレス管用です。
トラスコ品番470-3952
全長(mm)240~310
質量(kg)1.6
肉厚(mm)4.9
適合替刃33175
モデル30
切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
用途厚肉鋼管
トラスコ品番405-4270
適合機種466、466D、468、468D、472、472D
質量(g)30
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P
トラスコ品番122-9419
厚さ(mm)11.0
直径(Φmm)26.0
質量(g)10
種類アルミ、鋼管用
穴径(Φmm)8.0
刃幅(mm)5.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
130°回転により、狭い場所でも切断可能です。
補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。
大口径管用です。
最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。
切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用
トラスコ品番451-6265
セット内容補助ハンドル
全長(mm)950
適合替刃75562
モデル466
切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整(クイックアクション)ができます。
用途被覆銅管用
切断能力1/4~1 1/2インチ(6~38mm)
仕様クイックアクション機構
適合替刃:E-3495
トラスコ品番451-5030
種別クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)34
全長(mm)210
質量(kg)0.39
高さ(mm)45
質量(g)390
鋼管最大肉厚(mm)4.2
能力(mm)6~38
能力(inch)1/4~1 1/2(外径)
用途鋼管
トラスコ品番405-4288
適合機種424、424D
質量(g)30
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。
長尺シャンクで調整ネジを保護します。
3枚刃による、迅速かつクリーンなパイプ切断が可能です。
既設管など、360度回転させられない場所での使用に最適です。
32820のローラー部分が刃になります。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄
トラスコ品番433-2539
全長(mm)500
質量(kg)3.2
適合替刃33100
モデル2-A
切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。
長尺シャンクで調整ネジを保護します。
ローラーで管を固定するのできれいな切断面に仕上げます。
2個のローラーを刃に付け換えれば3枚刃にすることができます。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄
トラスコ品番451-4980
材質ダクタイル鋳鉄、鋼
全長(mm)500
質量(kg)3.2
適合替刃33100
モデル2-A
切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95
質量(kg)0.68
外径(Φmm)処理範囲:6-67
替刃仕様標準:E-635(29973)
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8
モデル品番:65S
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。
モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途アルミ、銅、鋼管用。
厚さ(mm)6
直径(Φmm)17.5
穴径(Φmm)4.8
刃幅(mm)2.8
適合品番チューブカッタ:32910/32920/32930
モデル番号:E-2990
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途被覆鋼管用。
厚さ(mm)19
直径(Φmm)33.1
穴径(Φmm)9
刃幅(mm)10.2
適合品番パイプカッター:32870
標準装備品パイプカッター:49267
モデル番号:F-448
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)15.5
直径(Φmm)46
穴径(Φmm)9.7
刃幅(mm)12
標準装備品パイプカッター:32850
モデル番号:F-367
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)15.5
直径(Φmm)35.8
穴径(Φmm)9.7
刃幅(mm)6.7
適合品番パイプカッター:32850
モデル番号:F-383
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
関連キーワード