10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)ファンネル オーガー
用途2番目に配管内に挿入するツールで、ストレートオーガーで取れなかった閉塞物の回収に使用 トラスコ品番433-1516
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)T-102 ファンネル オーガー
2番目に配管内に挿入するツールとして使用。 ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。
直径(Φmm)50 適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10 モデル番号:T-102
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-4 ファンネル オーガー
2番目に配管内に挿入するツールとして使用。ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。ヘビーデューティファンネルオーガー。
適合サイズ(Φmm)92 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-4
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-3 ファンネル オーガー
2番目に配管内に挿入するツールとして使用。ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。ファンネルオーガー。
適合サイズ(Φmm)54 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-3
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ファンネル回収用オーガー。清掃機を逆回転駆動。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-6
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット
エコ商品
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500A w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-270 ツール セット
Φ12mm用先端ツールセット。
セット内容T-102ファンネルオーガー(62855)、T-142ナイフブレードカッタ(54852)、T-107スペードカッタ(62880)、A-12ピンキー(59225)
1セット
27,980 税込30,778
翌日出荷

1セット
88,980 税込97,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)A-61 ツール キット F/K-60
ケーブルキット。
セット内容ストレートオーガー(T-101)、ファンネルオーガー(T-102)、スペードカッタ(T-107)、ケーブル回収オーガー(T-125)、シャークカッタ(T-150-1)、ツールボックス(A-3)、ピンキー(A-12) 質量(kg)3.6 モデル番号:A-61
1セット
61,980 税込68,178
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット
エコ商品
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500B w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷