「下水 配管 掃除」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
寸法(mm)102
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97855
モデル番号:T-16
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)38
適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97895
モデル番号:T-208
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)51
適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97900
モデル番号:T-209
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)32
適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97840
モデル番号:T-207
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。
512Hzの信号を発信します。
埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。
管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。
点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知に
トラスコ品番470-3871
材質プラスチック
直径(Φmm)24
高さ(mm)75
質量(g)180
電源単4電池×1本
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
帯鋼タイプの排水管清掃機。曲がりのない排水管の清掃に適しています。
小口径排水マスからも挿入できます。
一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部にはボール状のものが付いています。
一体式テープ。
付属品キャリヤー
長さ(mm)22.8
幅(mm)12
厚さ(mm)2
質量(kg)4.1
長さ(m)下水管/排水管に適した:30
管径(Φmm)下水管/排水管に適した:200
清掃管径(mm)Φ20~40
モデルモデル番号:E-2726
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
関連キーワード