「壁探し」の検索結果
RIDGID Seek Tech誘導シグナルクランプは、発信器のリード線を探知対象となる金属管やケーブルに直接接続できない場合に使用すると、信号を探知対象の金属管やケーブルに誘導することができます。
クランプのジョーを金属管やケーブルの周囲に取り付けると、クランプが送信された信号を誘導により導体へと送ります。
信号が導体に送られると、SeekTechシリーズのSR-20、SR-24、SR-60などの互換性のある受信器と組み合わせて、探知することができます。
外径119mm以下の金属管やケーブルに信号を誘導します。
ST-305、ST-305R、ST-33Q+、ST-510を含むすべてのRIDGID SeekTechシリーズの発信器と互換性があります。
周波数が45kHz以下の場合は最大出力が10ワット以下、周波数が45kHzを超える場合は最大出力が1ワット以下の同等発信器とも互換性があります。
8kHz~262kHzの周波数で使用できます。
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
小型ながら最大出力5W。
3段階の出力調節が可能な発信器です。
2種類の周波数を一緒に発信可能。
デュアル周波数送信機能、自動電源シャットダウン機能、バッテリー残量表示。
使い易さを重視したキーパッドと作動音で簡単、確実操作。
1個
¥269,800
税込¥296,780
取扱い終了
SR-60を使用すれば、より厳しい条件(劣悪な環境、土壌不良、接地不良など)でも素早く確実に探知できます。
多少騒音がある場所でもイヤホンで探知音が聞けるので探査に支障をきたしません。
10Hz~490kHzのあらゆる周波数をトレース可能。
SR-20の使いやすさと精度を備え、更にきめ細かく周波数設定が可能。
発信器を管内検査カメラに取り付けることで、ゾンデとライントレース両方同時探知可能。
1個
¥799,800
税込¥879,780
翌日出荷
リジッドの金属管・ケーブル探知機シークテックは、困難な埋設管探知を迅速、確実に行います。
全方向アンテナ、さらにマッピングディスプレイを採用して、探知位置やアローガイダンスの表示により、埋設管やケーブル(ロケーティングワイヤー)の位置や方向、深さを探知します。
独自のアローガイダンスと探知位置の表示で探知作業の精度が上がりました。
10Hz~35kHzの周波数をトレース。
探知位置で作業者を埋設管路の上まで導き、管路方向の変化を表示。
アローガイダンスで目標管路の方向を指示。
近接信号と信号強度は探知器を目標管路の中心へと近づけ、より確実な探知が可能。
連続深度はリアルタイムで深さの変化を表示し(1cm単位)、作業効率が向上。
探知目標の管路やケーブル上に流れる電流値を表示、複雑な探知でも迅速な判断が可能に。
画面には、地下に埋設された管路やケーブルを簡単かつ確実に見つけるために必要な情報が表示されます(探知位置・近接信号値・電流値・信号強度・アローガイダンス・深度)。
1個
¥739,800
税込¥813,780
取扱い終了
ブルートゥース、GPSを駆使し外部の装置と連係し、正確な探知とその情報の外部出力を可能にした画期的な埋設管路探知器です。
10Hz~35kHzの周波数をトレース。
大きな液晶画面に、埋設管路の位置、向き、深度をみやすく表示。
全方位アンテナが対象埋設管の位置情報をすばやくキャッチ。
GPS内蔵。
ブルートゥース搭載でスマートフォン、タブレットPC、GPS装置にデータを送信。
1個
¥759,800
税込¥835,780
翌日出荷