カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(2)
  • アサヒ衛陶(11)
  • TOTO(38)
  • INAX(LIXIL)(34)
  • 高森コーキ(3)
  • エステー(2)
  • ソニカル(1)
  • ミナミサワ(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • 和協産業(2)
  • エステーPRO(旧:エステートレーディング)(1)
  • ミヤコ(30)
  • エスコ(25)
  • オーブテック(19)
  • カクダイ(10)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • ノーブランド(4)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • 総合サービス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小便器」の検索結果


LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレックスシャフト RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフトRIDGID(日本エマソン)
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れていますケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われていますチェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ質量(kg)11サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)ケーブル長(m)15.2温度(℃)操作:-6~60寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5適合管径(Φmm)32~50サイズ(mm)488×191×562RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6定格回転速度(r.p.m)最大2500
K-1 コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン)K-1 コンビネーションオーガーRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
用途小便器のつまり除去に長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58タイプCカッタ番号(モデル)K-1ケーブル長(mm)1200ケーブル径(Φmm)9
ドレンクリーナーセット K-45AF-5 RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-5RIDGID(日本エマソン)
189,800税込208,780
1セット
当日出荷
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)、Φ10mm×10.7mインナーコアケーブル(62260)、インナードラム質量(kg)15.4適合管径(Φmm)19~64寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10モデル番号:K-45AF-5
ドレンクリーナーセット K-45AF-1 RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-1RIDGID(日本エマソン)
219,800税込241,780
1セット
翌日出荷
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)質量(kg)12.2適合管径(Φmm)19~64寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10モデル番号:K-45AF-1
ドレンクリーナー K-45AF RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー K-45AFRIDGID(日本エマソン)
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書質量(kg)5適合管径(Φmm)19~64寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10モデル番号:K-45AF
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら