洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。
ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。
よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。
人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。
Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。
手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
用途小便器のつまり除去に
長さ(mm)965
幅(mm)127
質量(kg)2.3
高さ(mm)58
タイプCカッタ
番号(モデル)K-1
ケーブル長(mm)1200
ケーブル径(Φmm)9
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に
付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ
質量(kg)11
サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)
ケーブル長(m)15.2
温度(℃)操作:-6~60
寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5
適合管径(Φmm)32~50
サイズ(mm)488×191×562
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6
定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)、Φ10mm×10.7mインナーコアケーブル(62260)、インナードラム
質量(kg)15.4
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF-5
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書
質量(kg)5
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)
質量(kg)12.2
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF-1
1セット
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
関連キーワード