393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-50
小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機です。操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、簡単操作が可能です。
トラスコ品番405-4253 質量(kg)16.8 パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100 清掃能力(m2/h)30
1個
249,800 税込274,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-3800
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ケーブル、先端ツールをご自由にお選びいただけます。
トラスコ品番495-1336 セット内容レザーグローブ 幅(mm)360 質量(kg)19 高さ(mm)430 奥行(mm)480 電源(V)AC100 電源コード(m)4.6 パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100 作業範囲(m)30
1台
399,800 税込439,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-45AF-7
オートフィード機能によりケーブルに手を触れることなく送り戻しが可能です。
用途配水管、空調ドレン管の掃除。 トラスコ品番375-6734 寸法(mm)幅225×長さ500×高さ275 質量(kg)19 電源(V)AC120 消費電力(W)320 ケーブル長(m)7.5 清掃幅(cm)1500 清掃管径(mm)19~64 ワイヤー8mm×7.6m、10mm×10.7m、8mm×15.2m
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-3800 W/C-46
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃 トラスコ品番788-3331 セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ 幅(mm)480 質量(kg)41.3 高さ(mm)430 奥行(mm)360 電源(V)AC100 電源コード(m)4.6 パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100 作業範囲(m)30 モデルK-3800 ワイヤー寸法(Φmm×m)12×28.0
1台
439,800 税込483,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-3800 W/C-31
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃 トラスコ品番495-1344 セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ 幅(mm)360 質量(kg)29.25 高さ(mm)430 奥行(mm)480 電源(V)AC100 電源コード(m)4.6 パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100 作業範囲(m)30 モデルK-3800 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15.2
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-400AF W/C-32IW
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃 仕様自動送り装置(オートフィード)付 トラスコ品番788-1649 セット内容C-32IWΦ10mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ 幅(mm)430 質量(kg)36 高さ(mm)580 奥行(mm)530 電源(V)AC115 消費電力(W)380 電源コード(m)3 パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100 作業範囲(m)30 モデルK-400AF ワイヤー寸法(Φmm×m)10×23
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃 仕様自動送り装置(オートフィード)付 トラスコ品番788-1657 セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ 幅(mm)430 質量(kg)42 高さ(mm)580 奥行(mm)530 電源(V)AC115 消費電力(W)380 電源コード(m)3 パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100 作業範囲(m)30 モデルK-400AF ワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6 ケーブル径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-6P クロゼットオーガー
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。 長さ(mm)1195 幅(mm)165 質量(kg)2.5 高さ(mm)64 タイプドロップヘッド ケーブル長(mm)1800 ケーブル径(Φmm)12.7 モデル番号:K-6P
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)クロゼットオーガー K-3
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941 種別手動式配水管掃除機 質量(kg)1.9 ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファンネル回収用オーガー。清掃機を逆回転駆動。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-6
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)A-14-10 3M ガイド ホース F/K-50
清掃時の汚れ、飛散防止に使用します。
トラスコ品番788-3731 適合機種K-50 長さ(mm)3000 質量(kg)3.2 モデルA-14-10
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-103 ソー トゥース カッター
木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用。
カッター刃(mm)Φ64 適合ケーブルC-10 適合ブレード98070 モデル番号:T-103
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)15cmリアガイドホース
清掃時の汚れ、飛散防止に使用します。
トラスコ品番495-1417 適合機種K-50 長さ(mm)1800 質量(kg)2.3 モデルA-14-6
1本
34,980 税込38,478
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-104 H カッター
グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。
直径(Φmm)64 適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10 適合ブレード97800 モデル番号:T-104
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
カッター刃(mm)Φ75 適合ケーブルC-10 適合ブレード92890 モデル番号:T-111
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
カッター刃(mm)Φ57 適合ケーブルC-10 適合ブレード97935 モデル番号:T-110
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
カッター刃(mm)Φ45 適合ケーブルC-10 適合ブレード97930 モデル番号:T-109
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-14 ソー トゥース カッター
鋸刃カッタ。木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用。
寸法(mm)89 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード98075 モデル番号:T-14
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-204 グリース C カッター
グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。 油脂が詰まった配管で使用。
直径(Φmm)25 適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9 適合ブレード54832 モデル番号:T-204
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

パワークリア(59148)用交換ケーブル。
質量(kg)2.09 ワイヤー寸法(Φmm×m)Φ6×9
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-81
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-40 フルーブラシ (64M-)
ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用。
ブラシ直径(Φmm)64 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-40
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-13 ソー トゥース カッター
鋸刃カッタ。木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用。
寸法(mm)64 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード98070 モデル番号:T-13
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-44 フルーブラシ (114M-)
ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用。
ブラシ直径(Φmm)114 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-44
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-43 フルーブラシ (102M-)
ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用。
ブラシ直径(Φmm)102 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-43
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-42 フルーブラシ (89M-)
ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用。
ブラシ直径(Φmm)89 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-42
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-41 フルー ブラッシュ 3
ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用。
ブラシ直径(Φmm)75 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-41
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-205 グリース C カッター
グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。 油脂が詰まった配管で使用。
直径(Φmm)35 適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9 適合ブレード97835 モデル番号:T-205
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット
エコ商品
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500A w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-39 フルーブラシ (51M-)
ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用。
ブラシ直径(Φmm)51 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-39
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-38 フルー ブラッシュ 1 1/2
ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用。
ブラシ直径(Φmm)25 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-38
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

頭部が曲がり進入していきます。曲管など、入りにくい配管内に使用。
長さ(mm)102 適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9 モデル番号:T-217
1個
6,998 税込7,698
欠品中

スパイラル鋸刃カッタ。木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
寸法(mm)64 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード97965 モデル番号:T-21
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用。多目的切断刃。
寸法(mm)75 適合ケーブルC-10 適合ブレード98005 モデル番号:T-150-1
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

スパイラル鋸刃カッタ。木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
寸法(mm)102 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード97850 モデル番号:T-23
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

スパイラル鋸刃カッタ。木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
寸法(mm)75 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード97970 モデル番号:T-22
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用。多目的切断刃。
寸法(mm)100 適合ケーブルC-10 適合ブレード98010 モデル番号:T-150-2
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカー
管材質問わず使用可能。柔らかい詰まり、グリース用。
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)