11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6 ケーブル径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-32 3/8 × 23M ケーブル
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。 台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。 質量(kg)11.8 全長(m)23 寸法(Φmm)10 適合機器K-400・K-3800 モデル番号:C-32
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-31 3/8 × 15.2M ケーブル
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。 台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。 質量(kg)8.2 全長(m)15.2 寸法(Φmm)10 適合機器K-400・K-3800 モデル番号:C-31
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-33 3/8 × 30M ケーブル
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。 台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。 質量(kg)15.4 全長(m)30 寸法(Φmm)10 適合機器K-400・K-3800 モデル番号:C-33
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。 幅(mm)約222 全長(mm)533 質量(kg)約6.4 レッド 電流(A)16 電圧(V)18 電力(W)288 モータータイプDCブラシレス 動作温度(℃)-9.4~50 回転速度560 (回/分)
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー K-45AF
エコ商品
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書 質量(kg)5 適合管径(Φmm)19~64 寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2 ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10 モデル番号:K-45AF
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ、[付属品]充電器、バッテリー。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適 幅(mm)約222 全長(mm)533 質量(kg)約6.4 レッド 電流(A)16 電圧(V)18 電力(W)288 モータータイプDCブラシレス 動作温度(℃)-9.4~50 回転速度560 (回/分)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-1
エコ商品
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410) 質量(kg)12.2 適合管径(Φmm)19~64 寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2 ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10 モデル番号:K-45AF-1
1セット
219,800 税込241,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-5
エコ商品
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)、Φ10mm×10.7mインナーコアケーブル(62260)、インナードラム 質量(kg)15.4 適合管径(Φmm)19~64 寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2 ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10 モデル番号:K-45AF-5
1セット
189,800 税込208,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-32ドレンクリーナー115V
エコ商品
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。 台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。 錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。 インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。 ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。 標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。 オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。 簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-32Φ10mm×23mケーブル(37847)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937) 長さ(mm)480 幅(mm)360 質量(kg)15.9(本体のみ)、32.2 高さ(mm)430 回転数(min-1[r.p.m])240 適合管径(Φmm)19~100 モーター定格(HP):1/12 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル番号:K-3800w/C-32
1個
519,800 税込571,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-45ドレンクリーナー115V
エコ商品
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。 台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。 錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。 インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。 標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。 オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。 簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-45Φ12mm×23mケーブル(37862)、T-270先端ツールセット(54992)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937) 長さ(mm)480 幅(mm)360 質量(kg)15.9(本体のみ)、37.7 高さ(mm)430 回転数(min-1[r.p.m])240 適合管径(Φmm)19~100 モーター定格(HP):1/12 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル番号:K-3800w/C-45
1個
539,800 税込593,780
8日以内出荷