2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)246-6 トウカンカッター
Φ40~150mm(1.1/2~6inch)までの陶管、セメント管、鋳鉄管(鉄筋入りは不可)を切断。 ラチェット操作ハンドルを管と平行に作業をする為、作業スペースをとりません。 ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します。 チェーンに付いているホイールカッタをしめつけて管を割るような形で切断します。
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)陶管カッタ 238-P
頭上や地中の既設管の切断に最適です。 狭いスペースでの使用に便利なコンパクトな設計です。 付属のラチェット、またはお手持ちのインパクトレンチで陶管を切断できます。 手動では4インチ、インパクトレンチでは8インチまで切断可能です。
用途陶管、排水鋳鉄管、セメント管の切断に 仕様1-1/8”ヘックスインパクトソケット トラスコ品番482-0053 全長(mm)292 質量(kg)6.1 差込角(mm)12.7 モデル238-P 切断能力(inch[mm])11/2~8(40~200)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷