3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
46683 K1コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン) 動画あり
和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。 耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。 ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm
用途排水管掃除機 トラスコ品番788-3161 使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。 長さ(mm)965 幅(mm)127 質量(kg)2.3 高さ(mm)58
1本(100g)
16,980 税込18,678
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-3800 W/C-46
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃 トラスコ品番788-3331 セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ 幅(mm)480 質量(kg)41.3 高さ(mm)430 奥行(mm)360 電源(V)AC100 電源コード(m)4.6 パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100 作業範囲(m)30 モデルK-3800 ワイヤー寸法(Φmm×m)12×28.0
1台
449,800 税込494,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-3800 W/C-31
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃 トラスコ品番495-1344 セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ 幅(mm)360 質量(kg)29.25 高さ(mm)430 奥行(mm)480 電源(V)AC100 電源コード(m)4.6 パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100 作業範囲(m)30 モデルK-3800 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15.2
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷