「検査 シール」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管径20~50mm、最大25mの急曲部のある超小径管路に最適! シースネイク ナノリールは、長期間の小径検査ニーズに対する新しい可能性を開きます。ボアスコープ以外は届かない場所でも、新型ナノリールを使用すれば検査が可能になります。また、ボイラー管や供給管路、スプリンクラーシステムなど、様々な特殊分野で検査ができるようになります。
仕様【カメラヘッド】15.5mm セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H) 質量(kg)4.1 ケーブル長(m)25 適合管径(Φmm)20~50 解像度510×496NTSC ケーブル径(Φmm)6.3 サービス分類レンタル
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シースネイクコンパクト2ビデオ検査システム(48103)のリール。
1個
1,498,000 税込1,647,800
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)トランスポーター F/RM200
シースネイクマックスrM200Aビデオ検査システム用のホイールキット。
質量(kg)2.7 適合品番(機種)42348
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

軽量・コンパクト38~100mm 小径曲管30m通過 が可能。 シースネイクマイクロリール検査システムはカメラヘッド内にはデータを伝えるゾンデ(トランスミッター)が装備されており、またカウントプラスカウンター(オプション)の利用でプッシュロッドの移動距離を測定することも可能です。
仕様【カメラヘッド直径】25mm【発信器周波数】512Hz セット内容本体ドラムリール、収納ケース(検査システム・ケーブルカウンタ) 寸法(mm)16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H) 質量(kg)1.7 適合管径(Φmm)約38~100 解像度510×496NTSC ケーブル径(Φmm)6.7
1台
8,898 税込9,788
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。背面には専用キックスタンド付き。
用途給排水管検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5800 適合機種シースネイクモニター 材質樹脂・ステンレススチール・鉄 幅(mm)337 高さ(mm)411 奥行(mm)224 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)40~125 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 ケーブル径(Φmm)6.7
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)シースネイクCSXVIAヴィア
シースネイクシリーズの管内検査カメラに取り付けすると発信機となりスマホやタブレットと映像を共有できます。コンパクトで軽量な専用設計デバイスなので、現場への持ち運びや保管にも便利です。RIDGIDシースネイクシリーズのマイクロドレン、マイクロリール、ナノリール、コンパクトシリーズリール、rM200など各種モデルに幅広く対応しています。iOSまたはAndroid、Windowsデバイスと組み合わることでモニターがなくても検査内容をストリーミング、共有することができます。検査内容は最大で10台のデバイスに同時ストリーミング可能、素早くメールを送信したり、画像や動画を共有することも可能です。
トラスコ品番249-8197 適合機種シースネイク機種全般(シースネイクレギュラー、ミニシースネイクを除く) 幅(mm)107 高さ(mm)125 奥行(mm)150
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷

L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。管の勾配を確認可能。新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。
用途各種配管内の検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5799 適合機種シースネイクモニター 幅(mm)337 高さ(mm)361 奥行(mm)168 電源(V)18 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)40~100 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 ケーブル径(Φmm)6.7
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

大きめの配管の検査をされる場合に、カメラが配管の中央にくるようにカメラヘッドの先端に取り付けて使用します。 シースネイクリール用センタリングスターガイド 20個入りです。
トラスコ品番495-1751 適合機種シースネイクレギュラー サイズ75 質量(g)60 内径×外径(Φmm)35×75
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ボールガイド(10個入り)
大きめの配管の検査をされる場合に、カメラが配管の中央にくるようにカメラヘッドの先端に取り付けて使用します。 シースネイクマックスrM200用ボールガイド2個入りです。
トラスコ品番495-2120 適合機種14053・14058・13988・13998(シースネイクレギュラー) 質量(kg)0.2 内径×外径(Φmm)35×85 ヘッド径(Φmm)35
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

CSxViaと併用可能です。管内検査カメラシースネイクシリーズのマイクロリール、マイクロドレン、ナノリールに適合します。あらゆる現場での使用にも耐えうる安定性があります。本体を傾けて、または横向きでと現場の状況に合わせて設置可能です。
トラスコ品番351-7460 適合機種マイクロドレン、マイクロリール、ナノリール 材質樹脂
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。
トラスコ品番160-7461 セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書 幅(mm)110 全長(mm)560 質量(kg)1.4 高さ(mm)560 奥行(mm)285 電源単2乾電池×2本
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)シースネーク ナノリール
従来のナノリールに専用キックスタンドを装備。ケーブルが引き出しやすい角度に本体を保持可能。15.5mm径のカメラは小径配管の検査に最適。
用途給排水管検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5801 適合機種CA-350 材質樹脂・ステンレススチール・鉄 幅(mm)337 高さ(mm)411 奥行(mm)224 ケーブル長(m)25 適合管径(Φmm)25~50 ヘッド径(Φmm)カメラ:15.5 ケーブル径(Φmm)7.2
1台
1,298,000 税込1,427,800
9日以内出荷

大きめの配管の検査をされる場合に、カメラが配管の中央にくるようにカメラヘッドの先端に取り付けて使用します。 シースネイクリール用センタリングスターガイド 20個入りです。
トラスコ品番495-1760 適合機種シースネイクレギュラー サイズ150 質量(g)30 内径×外径(Φmm)35×150
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷