3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー K-45AF
RoHS
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書 質量(kg)5 適合管径(Φmm)19~64 寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2 ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10 モデル番号:K-45AF
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-1
RoHS
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410) 質量(kg)12.2 適合管径(Φmm)19~64 寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2 ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10 モデル番号:K-45AF-1
1セット
219,800 税込241,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-5
RoHS
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)、Φ10mm×10.7mインナーコアケーブル(62260)、インナードラム 質量(kg)15.4 適合管径(Φmm)19~64 寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2 ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10 モデル番号:K-45AF-5
1セット
189,800 税込208,780
当日出荷