32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)3枚刃カッタ T-434
T-4343枚刃カッタ(100mm)です。
用途管内面、管内壁に固着したあらゆる異物の清掃に トラスコ品番495-2014 直径(Φmm)100 質量(g)313 適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC モデルT-434
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)3枚刃カッタ T-436
T-4363枚刃カッタ(150mm)です。
用途管内面、管内壁に固着したあらゆる異物の清掃に トラスコ品番495-2022 直径(Φmm)150 質量(g)513 適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC モデルT-436
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ダブルカッタ T-412
T-412ダブルカッタ(63mm)です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に トラスコ品番495-1956 直径(Φmm)63 質量(g)141 適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC モデルT-412
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)シャークカッタ T-50
T-50シャークカッタ3枚セットです。 配管内面に固着したあらゆる異物の除去に最適です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に トラスコ品番495-2138 セット内容75、102、152mmの刃 質量(g)467 適合ケーブルC-11、12、14、15 モデルT-50
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
RoHS
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に 付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ 質量(kg)11 サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm) ケーブル長(m)15.2 温度(℃)操作:-6~60 寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5 適合管径(Φmm)32~50 サイズ(mm)488×191×562 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6 定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用。多目的切断刃。
寸法(mm)100 適合ケーブルC-10 適合ブレード98010 モデル番号:T-150-2
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用。多目的切断刃。
寸法(mm)75 適合ケーブルC-10 適合ブレード98005 モデル番号:T-150-1
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

多目的切断用。Φ32mm用。 管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用。
寸法(mm)102 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード98010 モデル番号:T-50-2
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

多目的切断用。Φ32mm用。 管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用。
寸法(mm)75 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード98005 モデル番号:T-50-1
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)シャークカッタ T-150
T-150シャークカッタ(75mm及び100mm)2枚セットです。 配管内面に固着したあらゆる異物の除去に最適です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に 適合カッター2枚セット トラスコ品番495-2171 セット内容75、100mmの刃 質量(g)200 適合ケーブルC-10 モデルT-150
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ダブルカッタ T-414
T-414ダブルカッタ(100mm)です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に トラスコ品番495-1972 直径(Φmm)100 質量(g)181 適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC モデルT-414
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ダブルカッタ T-413
T-413ダブルカッタ(75mm)です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に トラスコ品番495-1964 直径(Φmm)75 質量(g)181 適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC モデルT-413
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ダブルカッタ T-411
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に 仕様T-411ダブルカッタ(50mm)です。 トラスコ品番495-1948 直径(Φmm)50 質量(g)113 適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC モデルT-411
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ダブルカッタ T-416
T-416ダブルカッタ(150mm)です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に トラスコ品番495-1981 直径(Φmm)150 質量(g)340 適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC モデルT-416
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)3枚刃カッタ T-433
T-4333枚刃カッタ(75mm)です。
用途管内面、管内壁に固着したあらゆる異物の清掃に トラスコ品番495-2006 直径(Φmm)75 質量(g)227 適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC モデルT-433
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)3枚刃カッタ T-432
T-4323枚刃カッタ(50mm)です。
用途管内面、管内壁に固着したあらゆる異物の清掃に トラスコ品番495-1999 直径(Φmm)50 質量(g)181 適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC モデルT-432
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4744 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)76
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 50mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4741 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)50
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-102 50mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4739 適合機種K9-102 適合管径(Φmm)50
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 102mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4740 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)102
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。 512Hzの信号を発信します。 埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。 管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。 点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知に トラスコ品番470-3871 材質プラスチック 直径(Φmm)24 高さ(mm)75 質量(g)180 電源単4電池×1本
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。 トラスコ品番256-4138 適合機種K9-306 適合管径(Φmm)102
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4742 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)102
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 76mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4738 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)76
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。 トラスコ品番256-4133 適合機種K9-306 適合管径(Φmm)152
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。 トラスコ品番256-4132 適合機種K9-306 適合管径(Φmm)76
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4737 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)50
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-102 38mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4743 適合機種K9-102 適合管径(Φmm)38
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 76mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番256-4134 適合機種K9-306 適合管径(Φmm)76
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 152mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番256-4139 適合機種K9-306 適合管径(Φmm)152
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 102mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番256-4136 適合機種K9-306 適合管径(Φmm)102
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)シャークカッタ T-50-3
T-50-3シャークカッタ(152mm)です。 配管内面に固着したあらゆる異物の除去に最適です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に 適合カッター3枚セット トラスコ品番495-2162 直径(Φmm)152 質量(g)367 適合ケーブルC-11、12、14、15 モデルT-50-3
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷